Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67019564

Bague d'étanchéité WAS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dichtomatik :67019564
Rubix :9813-4005181
Fabricant :67019564
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 180X210X15 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur180 mm
Diamètre extérieur210 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 180X210X15 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère. Pression (Mpa/bar) : < 0,05 / 0,5. Températures : de -40°C à +100 °C. Vitesse circonférentielle (m/s) : <12. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur180 mm
Diamètre extérieur210 mm
Largeur15 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
18,25 HT
/ unité
21,90 TTC
Prix dégressifs
1 unité
18,25 HT / unité
5 à 9
13,48 HT / unité
10 à 19
11,62 HT / unité
20 à 99
9,96 HT / unité
100 et plus
8,40 HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours