Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413868

Joint d'arbre B1

Voir les informations techniques
Références
Freudenberg Sealing Technologies :40413868
Rubix :9813-4005870
Fabricant :40413868
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME B 30X40X7 DIN3760
Résumé technique
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME B 30X40X7 DIN3760


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur7 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique extérieur avec ressort
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,91 HT
/ 5 unités
86,30 TTC
Prix dégressifs
5 à 9 unités
71,91 HT / 5 unités
10 et plus
60,61 HT / 5 unités
  • Livraison habituellement sous (25) jours