Bague d'étanchéité Dichtomatik 67068945
Bague auto étanchéité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :67068945
Rubix :9813-4000194
Fabricant :67068945


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 24,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 33 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE AUTO-ETANCHEITE C24 24,7X33X2
Joint plat métallique avec une lèvre en élastomère vulcanisée sur le diamètre intérieur. Bague métallique : acier standard SAE 1008 (1.0330). Revêtement protecteur de la bague métallique en acier standard : chromatation au zinc (sans Cr VI). Limites d'utilisation : de - 30 à + 100 °C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Applications
Étanchéité statique des vissages, boulonnages et bridages, notamment dans le domaine de la construction mécanique, des réservoirs, des raccords de fluides.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 24,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 33 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,22 € HT
/ unité
2,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours