Jeu de tournevis isolés Facom ATD.J5TVEPB, Nombre d'éléments: 5

Jeu tournevis prot2 5pce slim borneo

Voir les informations techniques

Références

Facom :ATD.J5TVEPB
Rubix :0139-5346553
EAN :3662424099441
JEU DE 5 TOURNEVIS PROTWIST SLIM ISOLES 1000V (PROMO10/20)

Résumé technique

Nombre d'éléments5

Détails articles : JEU DE 5 TOURNEVIS PROTWIST SLIM ISOLES 1000V (PROMO10/20)


Le jeu de tournevis isolés PROTWIST® 1000V (5 pièces) de Facom est un coffret dédié aux travaux de vissage en environnement électrique.

Caractéristiques :
Ce coffret propose cinq tournevis isolés au format fin pour le travail près des composants électriques. Les lames amincies facilitent l’accès aux bornes et aux vis peu dégagées. L’assortiment couvre les applications courantes avec des profils fente et Pozidriv®.

Spécifications :
• Utilisation jusqu’à 1000 V
• Coffret 5 pièces (format slim)
• Lames amincies : 27 % plus fines que sur un tournevis classique
• Profils inclus : fente et Pozidriv®
• 3 tournevis fente : 3,5 × 100 mm ; 4 × 100 mm ; 5,5 × 125 mm
• 2 tournevis Pozidriv® : PZ1 × 100 mm ; PZ2 × 125 mm
• Longueurs de lames : 100 mm et 125 mm selon modèles

Normes :
• Conformité : IEC 60900 (travaux sous tension jusqu’à 1000 V)

Points forts

• Sécurité d’intervention en environnement électrique
• Accès amélioré dans les zones étroites grâce au format fin
• Polyvalence d’usage avec deux profils (fente et Pozidriv®)
• Préparation rapide des interventions grâce à un assortiment cohérent
• Transport et rangement facilités par le coffret dédié

Applications

• Interventions de vissage sur équipements et armoires électriques basse tension
• Travaux de câblage dans les systèmes de distribution
• Maintenance d’appareillages et de circuits sous tension jusqu’à 1000 V
• Opérations de montage électrique en atelier
• Réparations et interventions sur chantier
• Utilisation par les électriciens, techniciens de maintenance

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments5
Promotion
Au lieu de 48,52 €
43,60 € HT
/ unité
52,32 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h