Jeu de tournevis isolés Knipex 00 20 12 V01, Nombre d'éléments: 6

Jeu de tournevis

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Knipex :00 20 12 V01
Rubix :7510-5313195
EAN :4003773075523
JEU DE 6 TOURNEVIS 1000V
Résumé technique
Nombre d'éléments6
Documents

Détails articles : JEU DE 6 TOURNEVIS 1000V


Le jeu de tournevis Knipex 00 20 12 V01 est un ensemble de 6 pièces conçu pour les professionnels travaillant dans des environnements électriques. Grâce à une isolation certifiée VDE, des poignées ergonomiques bi-matière et une fabrication de haute qualité, ce kit offre confort, sécurité et performance.

Caractéristiques :
Le jeu de tournevis Knipex 00 20 12 V01 est spécialement conçu pour des travaux sur installations électriques jusqu’à 1 000 V AC. Chaque tournevis dispose d’une poignée bi-matière ergonomique qui réduit la fatigue lors d’un usage prolongé, tout en assurant une excellente transmission de la force. La forme spécifique du manche empêche l’outil de rouler sur les surfaces planes, ce qui améliore la sécurité au poste de travail. Les pointes brunies garantissent une meilleure résistance à la corrosion et une précision accrue lors du vissage.

Spécifications :
- Dimensions du coffret : 170 x 370 x 40 mm
- Poids total du jeu : 610 g
- Matériau des poignées : Bi-matière isolante
- Type de pointe : Brunie
- Certifié VDE : Oui
- Nombre d’outils : 6 pièces
- 98 24 01 :
- Dimensions : 187 x 30 x 30 mm, poids : 58 g
- Taille : PH1
- Longueur de lame : 80 mm, longueur de lame non isolée : 15 mm
- Diamètre de lame : 4,5 mm
- Longueur de poignée : 107 mm
- 98 24 02 :
- Dimensions : 212 x 33 x 35 mm, poids : 94 g
- Taille : PH2
- Longueur de lame : 100 mm, longueur de lame non isolée : 18 mm
- Diamètre de lame : 6,0 mm
- Longueur de poignée : 112 mm
- 98 20 30 :
- Dimensions : 202 x 23 x 25 mm, poids : 35 g
- Longueur de lame : 100 mm, longueur de lame non isolée : 15 mm
- Épaisseur de lame : 3,0 mm, épaisseur des tranchants : 0,5 mm
- Longueur de poignée : 102 mm
- 98 20 40 :
- Dimensions : 202 x 25 x 24 mm, poids : 38 g
- Longueur de lame : 100 mm, longueur de lame non isolée : 15 mm
- Épaisseur de lame : 4,0 mm, épaisseur des tranchants : 0,8 mm
- Longueur de poignée : 102 mm
- 98 20 55 :
- Dimensions : 232 x 28 x 29 mm, poids : 69 g
- Longueur de lame : 125 mm, longueur de lame non isolée : 15 mm
- Épaisseur de lame : 5,5 mm, épaisseur des tranchants : 1,0 mm
- Longueur de poignée : 107 mm
- 98 20 65 :
- Dimensions : 262 x 35 x 32 mm, poids : 105 g
- Longueur de lame : 150 mm, longueur de lame non isolée : 15 mm
- Épaisseur de lame : 6,5 mm, épaisseur des tranchants : 1,2 mm
- Longueur de poignée : 112 mm

Normes :
Ce jeu de tournevis est conforme aux exigences des normes européennes en matière de sécurité électrique pour les outils isolés :
- DIN EN 60900 et IEC 60900 : Ces normes garantissent que les outils sont adaptés aux travaux sous tension jusqu’à 1 000 V en courant alternatif. Elles imposent des tests rigoureux de résistance électrique, mécanique et thermique pour assurer la sécurité des utilisateurs lors des interventions sur installations électriques ;
- Certifié VDE : Le label VDE atteste de la conformité des outils aux normes de sécurité les plus strictes en matière d’équipement électrique, après vérification par un laboratoire indépendant.

Informations sur la marque :
Fondée en 1882 en Allemagne, Knipex est aujourd’hui un fabricant de référence dans le domaine des outils à main. L’entreprise se distingue par sa spécialisation, son exigence de qualité et son innovation constante. Knipex propose plus de 1 000 références, exportées dans plus de 100 pays, avec une production 100 % allemande. Sa mission : fournir des outils durables et performants pour les professionnels exigeants de l’industrie et de l’artisanat.
Attractive sales packaging with Euro standard perforation. Tools in a plastic deep-drawn tray with transparent lid. Dimensions (W x H x D): 170 x 370 x 40 mm.

Points forts

- Sécurité maximale grâce à l’isolation certifiée VDE pour les travaux jusqu’à 1 000 V AC ;
- Confort prolongé grâce aux poignées ergonomiques bi-matière réduisant l’effort ;
- Forme anti-roulement du manche pour un meilleur contrôle et plus de sécurité ;
- Précision renforcée par les pointes brunies qui améliorent l’ajustement dans les vis ;
- Présentation pratique avec un emballage thermoformé refermable.

Applications

Ce jeu de tournevis est idéal pour les travaux d’installation, de maintenance et de réparation sur équipements électriques ou armoires de commande. Il est recommandé pour les professionnels du secteur électrotechnique, de la maintenance industrielle et des services techniques. Les tournevis isolés VDE conviennent particulièrement aux électriciens, techniciens de maintenance, installateurs et opérateurs intervenant sur des systèmes sous tension. L’emballage à perforation LS permet également une intégration facile dans les environnements d’atelier ou les véhicules de service.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments6
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,43 HT
/ unité
120,52 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h