Jeu de tournevis isolés Wera 05006618001, Nombre d'éléments: 17 | Empreinte: Empreintes multiples

Manche

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05006618001
Rubix :4727-5539910
Fabricant :05006618001
EAN :4013288229694
KRAFTFORM KOMPAKT VDE 17 RA 1, 17 PIECES 1X 837 I RA MANCHE

Résumé technique

Documents

Détails articles : KRAFTFORM KOMPAKT VDE 17 RA 1, 17 PIECES 1X 837 I RA MANCHE


Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1, 17 pièces 1x 837 i RA Manche Kraftform avec fonction cliquet: 9 x 115 mm 1x 817 Manche Kraftform VDE: 9 x 98 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm 4x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy: TX 10x157 mm, TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm 4x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0.4x2.5x157 mm, 0.8x4x157 mm, 1x5.5x157 mm, 1.2x6.5x157 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0.6 x 3.5 x 157 mm

Points forts

Jeu de 17 pièces Kraftform Kompakt VDE. 1 porte-embouts 837 i RA avec fonction cliquet (40 dents, angle de reprise de 9°), 1 porte-embouts 817 VDE, 15 lames interchangeables VDE avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser. Outils contrôlés pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V en immersion dans l'eau pour travailler en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Dans une trousse de ceinture robuste.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments17
Empreinteempreintes multiples
329,46 € HT
/ lot
395,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours