Jeu de tournevis isolés Facom ATB.J8TVE, Nombre d'éléments: 8 | Empreinte: Empreintes multiples
Jeu tournevis Protwist Borneo slim
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :ATB.J8TVE
Rubix :0139-5344293
EAN :3662424095610

Documents
Détails articles : JEU DE 8 TOURNEVIS PROTWIST BORNEO SLIM (UC 05 US 20)
Pour votre sécurité, chaque tournevis est testé individuellement à 10000 Volts pendant 10 secondes VDE approuvé, en fin de cycle de fabrication, le profil Slim donne 27% de plus de portée.
Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance.
Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.
Traitement « tricoating » de la lame (ZincNickelChrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.
Marquage laser : pour une meilleure résistance à l'usure.
Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.
Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance.
Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.
Traitement « tricoating » de la lame (ZincNickelChrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.
Marquage laser : pour une meilleure résistance à l'usure.
Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 8 |
|---|---|
| Empreinte | empreintes multiples |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,40 € HT
/ unité
110,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h