Jeu de tournevis isolés Gedore 1500 ES-VDE 2170 PZ, Nombre d'éléments: 6 | Empreinte: Empreintes multiples

Jeu de tournevis VDE 1500 ES

Voir les informations techniques

Références

Gedore :1500 ES-VDE 2170 PZ
Rubix :8965-5441706
Fabricant :1733095
EAN :4010886840313
JEU DE TOURNEVIS 1000V EN MODULE PLAT+PZ, 1500 ES-VDE 2170 PZ

Résumé technique

Détails articles : JEU DE TOURNEVIS 1000V EN MODULE PLAT+PZ, 1500 ES-VDE 2170 PZ


Le jeu de tournevis VDE dans module 1/3 ES 1500 ES-VDE 2170 PZ de Gedore regroupe des tournevis isolés destinés aux opérations de vissage courantes. L’ensemble est livré dans un module en plastique ABS, conçu pour organiser les outils et faciliter leur accès sur poste de travail ou en servante.

Caractéristiques :
Ce jeu VDE Gedore comprend plusieurs tournevis isolés rangés dans un module 1/3 ES en plastique ABS. Le module est fabriqué en plastique résistant aux chocs, aux huiles et aux acides, avec une surface noire grainée. Chaque tournevis est maintenu dans une découpe dédiée, avec des zones de préhension intégrées facilitant l’extraction.
La composition inclut des tournevis VDE pour vis à fente (2170) et des tournevis VDE pour vis Pozidriv (2160 PZ). Les tournevis sont testés individuellement et isolés jusqu’à 1000 V selon la norme EN 60900 / IEC 60900, avec une lame entièrement isolée. Chaque tournevis est équipé d’une poignée ergonomique Power-Grip³ à trois composants, conçue pour assurer une transmission efficace de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main. Le marquage de la forme d’entraînement est présent à l’extrémité du manche. Les poignées disposent d’un trou de suspension permettant un rangement peu encombrant.

Spécifications :
• Largeur du module : 158 mm
• Hauteur : 42 mm
• Longueur : 310 mm
• Poids : 0,846 kg
• Matériau du module : plastique ABS
• Contenu :
- Tournevis à fente VDE 2170 (4 ; 5,5 ; 6,5 ; 8)
- Tournevis Pozidriv VDE 2160 PZ (1 ; 2)
• Matériau tige : acier au molybdène-vanadium

Normes :
• EN 60900 / IEC 60900 : exigences de sécurité pour les outils isolés destinés aux travaux sous tension jusqu’à 1000 V
• DIN ISO 2380-1 Forme A : norme relative aux tournevis pour vis à fente
• DIN ISO 8764-1 PZ : norme relative aux tournevis pour vis Pozidriv

Points forts

• Organisation structurée grâce au module 1/3 ES en ABS
• Extraction facilitée des outils par les zones de préhension intégrées
• Résistance du module aux chocs, aux huiles et aux acides
• Sécurité renforcée grâce aux tournevis VDE testés individuellement et isolés jusqu’à 1000 V
• Identification rapide des empreintes par le marquage en bout de manche

Applications

Ce jeu de tournevis trouve sa place dans les environnements de maintenance, d’assemblage ou de réparation. Le module compact facilite l’utilisation sur poste fixe ou dans une servante organisée. Les tournevis isolés conviennent aux opérations de vissage sur des installations électriques et des équipements nécessitant l’emploi d’outils conformes aux exigences VDE, notamment en atelier, en ligne de montage ou en maintenance technique.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments6
Empreinteempreintes multiples
112,12 HT
/ unité
134,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours