Jeu de tournevis isolés Facom ATD.J8VE, Nombre d'éléments: 8 | Empreinte: Empreintes multiples

Jeu tournevis prot2 6pce 1000v

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :ATD.J8VE
Rubix :0139-5344302
EAN :3662424095689
JEU DE 8 TOURNEVIS PROTWIST ISOLES 1000V

Résumé technique

Documents

Détails articles : JEU DE 8 TOURNEVIS PROTWIST ISOLES 1000V


Le coffret de tournevis Protwist® isolés 1000 V de Facom est conçu pour garantir une performance optimale et une sécurité maximale lors des interventions sur installations électriques. Avec une isolation testée à 10 000 volts, ces outils assurent une protection fiable jusqu'à 1000 volts en conditions réelles d’utilisation.

Caractéristiques :
Ce coffret de tournevis propose une prise en main optimale grâce à un manche ergonomique en Soft Grip, qui allie confort d’utilisation et résistance aux produits chimiques. La conception thermique de la lame permet de doubler la durée de vie et la résistance de l’outil. Le marquage laser renforce la lisibilité et la durabilité de l’identification des empreintes. Chaque lame est usinée par commande numérique pour garantir une meilleure adaptation à la vis, améliorant ainsi le transfert de couple et limitant l’usure.

Spécifications :
• Type de produit : coffret de tournevis isolés 1000 volts
• Nombre de pièces : 8
• Modèles inclus : AT2.5X75VE - AT3X100VE - AT3.5X100VE - AT4X100VE - AT5.5X125VE - AT6.5X150VE - ATD1X100VE - ATD2X125VE
• Matière du manche : Soft Grip
• Résistance aux produits chimiques : oui
• Ergonomie : manche optimisé pour +10 % de couple
• Traitement thermique en ligne : +100 % de durée de vie et de résistance
• Marquage : marquage laser
• Usinage : empreintes usinées par commande numérique
• Conditionnement : livré en boîte

Normes :
• IEC 60900 : norme internationale d’exigences de sécurité pour les outils isolés utilisés sur ou près de pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC

Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM voyage dans les mains des utilisateurs, dans les usines, les garages, les ateliers, les camions, sur les chantiers, de génération en génération. L'histoire de FACOM est intimement liée aux grandes avancées industrielles du XXe siècle, accompagnant l'essor de secteurs clés tels que l'automobile, le rail, l'aviation, l'aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le progrès médical, les hautes technologies, les sports extrêmes, les monuments et les grands chantiers. De la modeste clé à molette des débuts aux milliers de références et innovations proposées aujourd'hui, FACOM est devenue la marque leader de l'outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission originelle, la marque œuvre chaque jour à mieux servir les professionnels, renforcer leurs performances et améliorer la qualité de leur travail quotidien. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement à produire en France, garantissant ainsi un savoir-faire reconnu et une qualité exemplaire.

Points forts

• Protection maximale jusqu’à 1000 V grâce à une isolation rigoureusement testée
• Durée de vie prolongée grâce au traitement thermique
• Confort d’utilisation amélioré avec manche Soft Grip
• Meilleure transmission de couple pour une plus grande efficacité
• Marquage laser résistant à l’usure pour une identification durable
• Résistance aux produits chimiques pour une durabilité accrue

Applications

Ce coffret s’adresse aux professionnels intervenant dans des environnements électriques où la sécurité est primordiale. Il est idéal pour les électriciens, les techniciens de maintenance, les installateurs en bâtiment ou les artisans. Parfait pour travailler sur des armoires électriques, des tableaux de distribution ou tout équipement sous tension, il permet d’opérer en toute sécurité et avec une grande précision, même dans les espaces restreints.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments8
Empreinteempreintes multiples
57,80 HT
/ unité
69,36 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h