Jeu de tournevis isolés Facom ATB.J4TVE, Nombre d'éléments: 4

Jeu tournevis Protwist Borneo slim

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :ATB.J4TVE
Rubix :0139-5344292
EAN :3662424095603
JEU DE 4 TOURNEVIS PROTWIST BORNEO SLIM (UC 05 US 20)

Résumé technique

Nombre d'éléments4

Documents

Détails articles : JEU DE 4 TOURNEVIS PROTWIST BORNEO SLIM (UC 05 US 20)


Pour votre sécurité, chaque tournevis est testé individuellement à 10000 Volts pendant 10 secondes VDE approuvé, en fin de cycle de fabrication, le profil Slim donne 27% de plus de portée.
Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance.
Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.
Traitement « tricoating » de la lame (ZincNickelChrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.
Marquage laser : pour une meilleure résistance à l'usure.
Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments4
57,76 HT
/ jeu
69,31 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h