Jeu de tournevis isolés Gedore VDE 2170-2160 PH-077, Nombre d'éléments: 7 | Empreinte: Empreintes multiples

Ensemble tournevis VDE 7 pièces 2170

Voir les informations techniques

Références

Gedore :VDE 2170-2160 PH-077
Rubix :8965-5307092
Fabricant :1616048
EAN :4010886826140
JEU TOURN. 1000V- 2,5-6,5 PH 0-2 JEU 7 PCS, VDE 2170-2160 PH-077

Résumé technique

Détails articles : JEU TOURN. 1000V- 2,5-6,5 PH 0-2 JEU 7 PCS, VDE 2170-2160 PH-077


Avec 7 tournevis couvrant les fentes de 2,5 à 6,5 mm et les profils cruciformes PH 0 à 2, ce jeu Gedore se prête aux travaux électriques nécessitant une protection contre les contacts accidentels sous tension jusqu'à 1 000 V. La poignée Power-Grip assure un bon confort de travail, ainsi qu’une transmission efficace de l’effort.

Caractéristiques :
Le jeu VDE 2170-2160 PH-077 comprend 4 tournevis plats en 2,5 mm, 4 mm, 5,5 mm et 6,5 mm, ainsi que 3 tournevis cruciformes PH 0, PH 1 et PH 2. Cette composition couvre plusieurs dimensions courantes pour les opérations d’installation, de raccordement, de maintenance ou de dépannage électrique.

Chaque tournevis dispose d’une lame entièrement isolée et testée individuellement pour une utilisation jusqu’à 1 000 V. La poignée ergonomique Power-Grip à trois composants favorise une prise en main stable et confortable lors des vissages répétés. La liaison mécanique entre la poignée et la lame contribue à une transmission directe de l’effort. Le marquage de l’empreinte en bout de manche facilite l’identification du profil, tandis que le trou de suspension favorise le rangement et le transport.

Spécifications :
• Nombre de pièces : 7
• Isolation électrique : jusqu’à 1 000 V
• Matériau des lames : acier molybdène-vanadium traité
• Type de poignée : poignée Power-Grip à 3 composants
• Poignée anti-roulement : oui
• Trou de suspension : oui
• Poids : 0,575 kg

Tournevis pour vis à fente :
• VDE 2170 2,5 : empreinte 2,5 mm, longueur de lame 75 mm, longueur totale 160 mm, poids 0,038 kg
• VDE 2170 4 : empreinte 4,0 mm, longueur de lame 100 mm, longueur totale 185 mm, poids 0,058 kg
• VDE 2170 5,5 : empreinte 5,5 mm, longueur de lame 125 mm, longueur totale 225 mm, poids 0,095 kg
• VDE 2170 6,5 : empreinte 6,5 mm, longueur de lame 150 mm, longueur totale 260 mm, poids 0,134 kg

Tournevis Phillips :
• VDE 2160 PH 0 : empreinte PH 0, longueur de lame 60 mm, longueur totale 145 mm, poids 0,039 kg
• VDE 2160 PH 1 : empreinte PH 1, longueur de lame 80 mm, longueur totale 183 mm, poids 0,082 kg
• VDE 2160 PH 2 : empreinte PH 2, longueur de lame 100 mm, longueur totale 210 mm, poids 0,119 kg

Normes :
• EN 60900 / IEC 60900 : norme relative aux outils à main isolés, isolants ou hybrides utilisés sous tension ou à proximité de parties actives. Elle couvre les outils prévus pour une tension nominale jusqu’à 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu
• DIN ISO 2380-1 Forme A : norme relative aux tournevis pour vis à fente. Elle définit notamment la forme, les dimensions et la désignation des pointes
• DIN ISO 8764-1 PH : norme relative aux tournevis pour vis à empreinte cruciforme. La forme PH concerne les empreintes Phillips

Points forts

• Regroupe les principaux profils à fente et Phillips dans un seul ensemble
• Accompagne les interventions électriques grâce à une isolation jusqu’à 1 000 V
• Permet d’identifier rapidement l’empreinte grâce au marquage en bout de manche
• Favorise une prise en main stable avec la poignée Power-Grip
• Contribue à une transmission efficace de l’effort par la liaison mécanique lame-poignée
• Permet un rangement suspendu grâce au trou intégré au manche
• Limite les déplacements involontaires sur le plan de travail grâce à la protection anti-roulement

Applications

Ce jeu de tournevis VDE est adapté aux travaux électriques nécessitant une protection contre les contacts sous tension, notamment dans les armoires de distribution, les tableaux basse tension et les coffrets de commande. Les environnements industriels tels que les ateliers de production, les locaux techniques et les installations de maintenance préventive ou corrective constituent des contextes d'utilisation courants.

Plusieurs secteurs font appel à ce type d'outillage isolé :
• électricité du bâtiment et génie climatique, pour le câblage et la connexion de composants sous tension résiduelle ;
• maintenance industrielle, pour les interventions sur armoires de commande, variateurs de fréquence ou automates programmables ;
• industrie ferroviaire et automobile, où les travaux sur systèmes embarqués basse tension mobilisent des outils conformes aux normes d'isolation ;
• énergie et utilités, pour les opérations de terrain sur équipements de distribution ou de comptage.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments7
Empreinteempreintes multiples
114,96 € HT
/ unité
137,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours