Jeu de tournevis isolés Wera 05133356001, Nombre d'éléments: 6 | Empreinte: Profil Torx

Jeu de tournevis

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05133356001
Rubix :4727-5539987
Fabricant :05133356001
EAN :4013288160072
167 I/6 JEU DE TOURNEVIS KRAFTFORM PLUS SERIE 100, 6

Résumé technique

Documents

Détails articles : 167 I/6 JEU DE TOURNEVIS KRAFTFORM PLUS SERIE 100, 6


167 i/6 Jeu de tournevis Kraftform Plus Série 100, 6 pièces 6x 167 i VDE Tournevis isolé pour vis TORX®: TX 9x80 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x80 mm, TX 25x100 mm, TX 8x80 mm

Points forts

Jeu de 6 tournevis Wera VDE (isolés) avec manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V en immersion dans l'eau, pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Avec Take it easy : système d'identification par couleur et poinçon de taille. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes sur le lieu de travail.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments6
Empreinteprofil torx
107,15 € HT
/ jeu
128,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours