Jeu de tournevis isolés Stanley 0-65-443, Nombre d'éléments: 6 | Empreinte: Empreintes multiples

Ensemble tournevis VDE FatMax® 6 pièces

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :0-65-443
Rubix :5511-5300797
EAN :3253560654436
TOURNEVIS ISOL 1000V ELEC +POZI +TESTEUR JEU 6PCS FATMAX

Résumé technique

Documents

Détails articles : TOURNEVIS ISOL 1000V ELEC +POZI +TESTEUR JEU 6PCS FATMAX


Cinq embouts et un testeur de tension : le jeu de tournevis Fatmax de Stanley couvre les configurations les plus courantes en travaux sous tension. Chaque tournevis bénéficie d'une isolation polyamide testée individuellement à 10 000 V et d'un embout renforcé pour limiter le ripage. L'ensemble est fabriqué en France dans l'usine Stanley d'Arbois.

Caractéristiques :
Ce jeu de tournevis isolés comprend trois tournevis à fente (2,5 × 50 mm, 3,5 × 75 mm et 5,5 × 150 mm), deux tournevis Pozidriv (PZ1 × 100 mm et PZ2 × 125 mm) ainsi qu’un testeur de tension. Les embouts sont usinés avec précision afin de favoriser l'accroche sur les vis et limiter les risques de ripage. Les empreintes Pozidriv bénéficient d'une trempe par induction, tandis que les embouts plats sont réalisés par usinage CNC. L'ensemble bénéficie également d'un revêtement phosphaté noir sur la pointe pour renforcer la résistance à l'usure et à la corrosion. 

Une gaine isolante recouvre la tige afin de protéger l'utilisateur lors des interventions électriques. Elle résiste également aux chocs à basse température (jusqu'à -25°C), à l'abrasion et à l'humidité. Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V.

Le manche trimatière de grand diamètre facilite la transmission du couple lors des opérations de vissage. Il est moulé directement sur la tige pour une meilleure durée de vie. Sa forme profilée et son revêtement antidérapant améliorent le contrôle de l'outil et réduisent la fatigue lors des utilisations prolongées. Un trou pour dragonne est intégré au manche pour limiter les risques de chute lors des travaux en hauteur et faciliter le rangement.

Spécifications :
• Nombre de pièces : 6
• Composition : 3 tournevis plats, 2 tournevis Pozidriv, 1 testeur de tension
• Tournevis plats : 2,5 mm × 50 mm, 3,5 mm × 75 mm, 5,5 mm × 150 mm
• Tournevis Pozidriv : PZ1 × 100 mm, PZ2 × 125 mm
• Tension d'utilisation : jusqu'à 1 000 V CA
• Tension de test individuelle : 10 000 V
• Matériau du manchon isolant : polyamide
• Type de manche : trimatière
• Trou pour dragonne : oui
• Fabrication : France

Normes :
• IEC 60900:2018 : cette norme internationale définit les exigences, les essais et le marquage des outils à main isolés destinés aux travaux sous tension ou au voisinage de pièces sous tension. Les tournevis conformes à cette norme sont adaptés à une utilisation jusqu'à 1 000 V CA et 1 500 V CC
• Certification VDE : la marque VDE atteste qu'un organisme indépendant a vérifié la conformité du produit aux exigences de sécurité applicables. Pour les tournevis isolés, la certification VDE est généralement délivrée sur la base de la norme IEC 60900 et confirme leur aptitude à une utilisation jusqu'à 1 000 V CA et 1 500 V CC

Points forts

• Embouts usinés avec précision : réduit les risques de ripage
• Isolation de la tige : protège lors des travaux électriques
• Manche moulé directement sur la tige : liaison pratiquement incassable
• Revêtement antidérapant : limite le glissement de la main
• Revêtement en phosphate noir de la pointe : résiste à l'usure et à la corrosion
• Marquage clair des empreintes : améliore l'identification rapide des outils
• Trou pour dragonne intégré : réduit les risques de chute lors des interventions en hauteur

Applications

Ce jeu de tournevis isolés est adapté aux opérations de câblage, de raccordement, de maintenance électrique et de dépannage. Il trouve sa place dans les ateliers de maintenance, les installations industrielles, les bâtiments tertiaires ainsi que les réseaux électriques basse tension.

Les tournevis plats et Pozidriv conviennent aux travaux de montage, de réglage et de serrage sur différents équipements électriques. Le testeur de tension complète l'ensemble pour les opérations de contrôle. La présence d'une isolation certifiée permet une utilisation dans les activités d'électricité générale, d'installation d'équipements électriques et de maintenance des infrastructures techniques.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments6
Empreinteempreintes multiples
50,40 € HT
/ jeu
60,48 € TTC
Dont DEEE : 0,12 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (21) jours