Jeu de tournevis Wera 05023454001, Empreinte: Hex / Allen | Nombre d'éléments: 10
Jeu de tournevis hex-plus à manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05023454001
Rubix :4727-5541594
Fabricant :05023454001
EAN :4013288221735
Documents
Détails articles : 454/10 HF SET IMPERIAL 2 JEU DE TOURNEVIS HEX-PLUS A MANCHE EN
454/10 HF Set Imperial 2 Jeu de tournevis Hex-Plus à manche en T et fonction de retenue, syst. impérial, 10 pièces
2x 454 Imperial Tournevis hexagonal en T Hex-Plus, syst. impérial: 3/32"x150 mm, 7/64"x150 mm
8x 454 HF Tournevis hexagonal en T Hex-Plus avec fonction de retenue, syst. impérial: 1/8"x150 mm, 9/64"x150 mm, 5/32"x150 mm, 3/16"x150 mm, 7/32"x150 mm, 1/4"x150 mm, 5/16"x150 mm, 3/8"x150 mm
1x 9605 Rack métallique pour tournevis à manche en T: 214 x 78 mm
Points forts
Tournevis à manche en T : la forme idéale du manche permet de transmettre des couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés. La forme ergonomique du manche épouse bien la forme de la paume. Les doigts sont calés dans les arrondis. La main entière est en contact avec le manche et les déperditions par friction entre la main et le manche sont évitées. Avec fonction de retenue pour un maintien efficace de la vis à six pans creux sur l'outil. Traitement de surface spécial pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis. Rack métallique pour rangement inclus. Le rack peut être posé ou accroché.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 10 |
|---|---|
| Empreinte | hex / allen |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
322,77 € HT
/ jeu
387,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
