Références
3M :FF-300-41
Rubix :2771-6201137
Fabricant :7100265068

Détails articles : ENSEMBLE BOUCLES SOUPAPE FF-300-41
Le respirateur à masque complet réutilisable 3M™ série FF-300 est notre masque intégral multifonction conçu pour offrir une protection durable et confortable contre un large éventail de risques respiratoires. À utiliser conjointement avec les systèmes à adduction d’air 3M approuvés ou comme respirateur à pression négative avec la gamme de filtres 3M™ série DT, offrant une protection contre un large éventail de risques industriels. Pour un masque durable pouvant servir de pièce faciale pour un respirateur à adduction d’air ou de masque à filtre unique à pression négative, utilisez le respirateur à masque complet réutilisable 3M™ série FF-300. Ce masque est compatible avec les systèmes à adduction d’air 3M™ Versaflo™ TR-600E, 3M™ Versaflo™ TR-800E ou 3M™ PF-600E+, ainsi qu’avec la série de filtres 3M™ DT, notamment les filtres à particules, à gaz et vapeurs et les filtres combinés. L’écran facial (polycarbonate ou écran haute température en option) offre un bon champ de vision et la membrane vocale montée à l’avant contribue à améliorer la communication. Il existe également une ouverture pour l’évacuation de la transpiration dans la mentonnière, ce qui contribue à un confort accru lors de longues périodes de port. Le harnais de tête en caoutchouc à cinq points contribue à assurer un ajustement sûr et stable, et le filtre à montage latéral ainsi que le masque intérieur transparent contribuent à garantir une bonne visibilité vers le bas. Certifié CE selon EN 12942 classe ™3 et EN 136 classe 3
Points forts
•Utilisation comme masque à filtre unique à pression négative ou comme pièce faciale pour un respirateur à adduction d’air
L’ouverture pour l’évacuation de la transpiration contribue à améliorer le confort de l’utilisateur lors de longues périodes d’utilisation
L’écran facial offre un bon champ de vision et est disponible en polycarbonate ou en matériau haute température
Compatible avec la gamme de filtres 3M™ série DT
L’ouverture pour l’évacuation de la transpiration contribue à améliorer le confort de l’utilisateur lors de longues périodes d’utilisation
L’écran facial offre un bon champ de vision et est disponible en polycarbonate ou en matériau haute température
Compatible avec la gamme de filtres 3M™ série DT
Applications
Respirateur à adduction d’air
Informations techniques
Attributs
| Type | jeu de boucles |
|---|---|
| Matière | caoutchouc néoprène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
559,50 € HT
/ 50 unités
671,40 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours