Jeu de pinces SAM 209-J3, Nombre d'éléments: 3
Jeu de 3 pinces bimatière
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :209-J3
Rubix :0149-5306390
EAN :3272670739338
Documents
Détails articles : JEU DE 3 PINCES BIMATIERE MULTI- PRISE /UNIVERSELLE/COUPANTE
Jeu de 3 pinces à gaines bi-matière.
-Pince coupante diagonale à ressort 160mm (234-R16G)
-Pince universelle à ressort 180mm (204-R18G)
-Pince multiprise 250mm (209-25B)
Poids : 0,875Kg.
-Pince coupante diagonale à ressort 160mm (234-R16G)
-Pince universelle à ressort 180mm (204-R18G)
-Pince multiprise 250mm (209-25B)
Poids : 0,875Kg.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 3 |
|---|---|
| Type | jeu de 3 pinces bi-matière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,89 € HT
/ jeu
189,47 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours

