Références
Facom :MODM.XL4PF
Rubix :0139-5459870
EAN :3662424171116
Détails articles : MODULE MOUSSE PINCES AVEC OUTILS N
- Massette acier 32 mm ;
- Marteau rivoir 40 mm ;
- Pointeau précision diam. 6 mm ;
- Burin 190 mm ;
- 3 chasse-goupilles 4-5-6 mm ;
- Pince coupante diagonale ;
- 2 pinces demi-rondes becs longs (droit et coudé);
- Pinces multiprises 250 et 300 mm ;
- Pince étau becs longs ;
- 4 pinces pour Circlips® becs droits ;
- Cisaille coupe-tout ;
- Nouvelle lampe pocket ;
- Mesure 2 x 16 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | module mousse pinces et frappe |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
707,73 € HT
/ unité
849,28 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours

