Jeu de pinces Gedore S 8393, Nombre d'éléments: 3
Jeu de pinces 3 pièces S 8393
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :S 8393
Rubix :8965-5440159
Fabricant :3012859
EAN :4010886949719
Détails articles : JEU DE PINCES, 3 PIECES S 8393
Jeu de pinces 3 pièces composition avec courant. Composé de : Clé à pipe 142 10 TL, pince multiprise 8250-200 JC et pince coupante 8314-180 JC, modèle suédois. Meilleure puissance de coupe (Bcp), montre l'intersection optimale avec l'utilisation parfaite de la puissance. Force de la pince : Grâce au point de pivot qui a été déplacé vers l'avant et au levier qui est allongé, la force exercée est réduite de 35%.
Points forts
-Composition de l'ensemble pratique
Composé d'une pince coupante, d'une pince combinée et d'une pince pour pompe à eau
8314-180 JC Pince coupante :
Force élevée grâce à la forme convexe de la poignée et au point de pivot déplacé vers l'avant dans l'articulation
Les tranchants trempés par induction 63-65 HRC
Gedore en acier spécial trempé et revenu, chromé
Les manchons de poignée 2K
Capacité de coupe : 25mm²/AWG4. corde à piano max. 2.0 mm. fil de cuivre max. 6.00 mm
8250-200 JC Power Combination Pliers:
Pour un usage intensif et continu
Une grande force est développée grâce au déplacement vers l'avant du point de pivot dans l'articulation
Les tranchants sont trempés par induction 62-64 HRC
GEDORE acier spécial trempé et revenu, chromé
2K manches
Capacité de coupe : 25mm²/AWG4. corde à piano max. 2.0 mm. fil de cuivre max. 6,00 mm
142 10 tsp pince pour pompe à eau:
Saisie auto-serrante des tuyaux et des écrous
Réglage fin en 15 fois par simple pression d'un bouton
Bonne accessibilité dans les endroits étroits grâce à la tête de pince mince
Dents trempées par induction 61 HRC
Gris acier avec poignées rugueuses trempées bleues.
Composé d'une pince coupante, d'une pince combinée et d'une pince pour pompe à eau
8314-180 JC Pince coupante :
Force élevée grâce à la forme convexe de la poignée et au point de pivot déplacé vers l'avant dans l'articulation
Les tranchants trempés par induction 63-65 HRC
Gedore en acier spécial trempé et revenu, chromé
Les manchons de poignée 2K
Capacité de coupe : 25mm²/AWG4. corde à piano max. 2.0 mm. fil de cuivre max. 6.00 mm
8250-200 JC Power Combination Pliers:
Pour un usage intensif et continu
Une grande force est développée grâce au déplacement vers l'avant du point de pivot dans l'articulation
Les tranchants sont trempés par induction 62-64 HRC
GEDORE acier spécial trempé et revenu, chromé
2K manches
Capacité de coupe : 25mm²/AWG4. corde à piano max. 2.0 mm. fil de cuivre max. 6,00 mm
142 10 tsp pince pour pompe à eau:
Saisie auto-serrante des tuyaux et des écrous
Réglage fin en 15 fois par simple pression d'un bouton
Bonne accessibilité dans les endroits étroits grâce à la tête de pince mince
Dents trempées par induction 61 HRC
Gris acier avec poignées rugueuses trempées bleues.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 3 |
|---|---|
| Type | jeu de pinces |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,59 € HT
/ unité
161,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours