Jeu de pinces Knipex 00 19 55 S5

Trousse à outils

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :00 19 55 S5
Rubix :7510-5314422
EAN :4003773082613
TROUSSE A OUTILS COBRA VIDE

Résumé technique

Typetrousse à outils vide

Documents

Détails articles : TROUSSE A OUTILS COBRA VIDE


Les pinces KNIPEX Cobra® sont les pinces multiprises de pointe légendaires de KNIPEX. Grâce à leur effet autobloquant extrêmement puissant, elles permettent de travailler sans perdre de temps en évitant les glissements sur la pièce. Trousse de haute qualité en polyester résistant avec fermeture par scratch. Comprend des pinces multiprise high-tech KNIPEX Cobra® disponibles dans 5 longueurs différentes (125 à 300 mm). Dimensions, à plat (L x H) : 430 x 325 mm.

Informations techniques


Attributs
Typetrousse à outils vide
323,79 HT
/ unité
388,55 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours