Jeu de pinces Knipex 00 20 09 V02, Nombre d'éléments: 3

KNIPEX Cobra® Set

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :00 20 09 V02
Rubix :7510-5214880
EAN :4003773074793
PINCE COBRA 180MM 250MM 300MM (JEU DE 3 PINCES)

Résumé technique

Nombre d'éléments3
Typejeu de pinces

Documents

Détails articles : PINCE COBRA 180MM 250MM 300MM (JEU DE 3 PINCES)


Le jeu de pinces KNIPEX Cobra® 00 20 09 V02 rassemble trois pinces multiprises de haute précision dans un emballage pratique. Conçu pour offrir un maintien fiable sur les écrous et les tubes de différents diamètres, ce coffret constitue un équipement essentiel pour les professionnels du montage, de la plomberie ou de l'entretien.

Caractéristiques :
Ce jeu comprend trois pinces Cobra® KNIPEX de longueurs 180 mm, 250 mm et 300 mm. Leur mâchoire autobloquante assure une prise ferme sans glissement, même sous forte pression, grâce à une géométrie interne spécialement conçue et des dents trempées à env. 61 HRC. Chaque pince dispose d’un bouton-poussoir pour un ajustement rapide et précis directement sur la pièce. Le double guidage de la charnière garantit une grande stabilité, tandis que l’ergot de protection prévient les pincements accidentels. Les poignées gainées de PVC offrent une excellente prise en main et un confort de travail accru, même sur la durée.

Spécifications :
- Matériau : acier à outils électrique au chrome-vanadium
- Finition des pinces : grises atramentisées, tête polie
- Poignées : gaines en plastique antiglisse
- Nombre de pinces : 3
- La pince 87 01 180 possède 18 positions de réglage, avec une ouverture maximale de 36 mm pour les écrous et une capacité de serrage jusqu’à Ø 42 mm pour les tuyaux
- La pince 87 01 250 dispose de 25 positions de réglage, avec une ouverture maximale de 46 mm pour les écrous et une capacité de serrage jusqu’à Ø 50 mm pour les tuyaux
- La pince 87 01 300 offre 30 positions de réglage, avec une ouverture maximale de 60 mm pour les écrous et une capacité de serrage jusqu’à Ø 70 mm pour les tuyaux.

Normes :
Ce jeu de pinces multiprises KNIPEX Cobra® est conforme à la norme DIN ISO 8976. Cette norme européenne définit les exigences fonctionnelles et dimensionnelles des pinces multiprises, notamment en termes de capacité de serrage, de résistance mécanique et de sécurité d’utilisation.

Informations sur la marque :
KNIPEX est une entreprise familiale allemande fondée en 1882 et spécialisée dans la fabrication de pinces professionnelles. Réputée pour sa précision, sa fiabilité et son innovation, la marque exporte aujourd’hui dans plus de 100 pays. Avec plus de 1 500 références, KNIPEX équipe les professionnels de l’industrie, de la maintenance, de la construction et de l’automobile, avec pour ambition de toujours améliorer la productivité par des outils performants et durables.
pliers grey atramentized, handles with non-slip plastic coating Attractive sales packaging with Euro standard perforation. Tools in a plastic deep-drawn tray with transparent lid. Dimensions (W x H x D): 170 x 370 x 40 mm.

Points forts

- Trois tailles de pinces pour couvrir un large éventail de diamètres de tuyaux et écrous ;
- Ajustement rapide et précis grâce au bouton-poussoir intégré ;
- Effet autobloquant limitant les efforts et évitant le glissement sur la pièce ;
- Dents des mâchoires trempées pour une longue durée de vie et une forte résistance à l’usure ;
- Charnière double guidage offrant une stabilité optimale lors de l’utilisation ;
- Ergot de protection prévenant les risques de pincement de la peau ;
- Prise en main confortable grâce aux poignées gainées antiglisse.

Applications

Ce jeu de pinces est recommandé pour les professionnels du bâtiment, de la plomberie, de la maintenance industrielle et de la mécanique. Il s’adapte parfaitement aux environnements de chantier, aux ateliers de réparation et aux services de maintenance technique. Les trois tailles permettent de travailler efficacement sur des tubes et raccords de diamètres variés, qu’ils soient ronds, plats ou angulaires. Idéal pour l’installation de canalisations, le serrage de raccords hydrauliques ou le démontage d’éléments mécaniques, ce coffret constitue un outil polyvalent pour les artisans et techniciens opérant dans des contextes exigeants.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments3
Typejeu de pinces
188,75 € HT
/ jeu
226,50 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h