Jeu de pinces Facom MODM.XXL5PF
Composition outillage Pinces module mousse
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :MODM.XXL5PF
Rubix :0139-5459865
EAN :3662424171161
Détails articles : MODULE MOUSSE PINCES AVEC OUTILS N
- Pince multiprise à verrouillage 250 mm ;
- Pince multiprise standard 300 mm ;
- Pince demi-ronde 200 mm ;
- Pince demi-ronde becs courts 200 mm ;
- Pince à becs demi-ronde extra longue 340 mm ;
- Pince coupante diagonale 160 mm ;
- 2 pinces circlips ext. becs droits 10-25, 18-60 ;
- 2 pinces circlips int. becs droits 12-25, 18-60 ;
- Pince étau becs longs multi-position ;
- Pince pour colliers clic ;
- Pince raccord carburant ;
- Pince pour colliers élastiques ;
- Cisaille coupe-tout multiusage.
Informations techniques
Attributs
| Type | composition outillage pinces module mousse |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
767,59 € HT
/ unité
921,11 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

