Jeu de pinces Knipex 00 20 11, Nombre d'éléments: 3
Jeux de pince de précision
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :00 20 11
Rubix :7510-5314309
EAN :4003773012405
Documents
Détails articles : SET DE MONTAGE
Le jeu de pinces KNIPEX 00 20 11 est un ensemble compact et robuste réunissant trois outils incontournables pour les travaux de montage, d’installation et de maintenance. Il combine une pince universelle, une pince coupante de côté et une pince à becs demi-ronds, toutes conçues pour offrir puissance, précision et longévité. Idéal pour les professionnels en déplacement ou comme complément de mallette, ce kit allie performance et praticité.
Caractéristiques :
Le jeu 00 20 11 se compose de trois pinces essentielles, pensées pour assurer une prise efficace, une coupe nette et une maniabilité optimale dans toutes les situations courantes d'intervention. Forgées dans un acier à outils de haute qualité, les pinces sont trempées à l'huile pour une durabilité accrue. Chaque outil est doté de poignées ergonomiques composées de trois matériaux, garantissant une excellente préhension, même en cas d’utilisation prolongée. La pince universelle permet la coupe de câbles épais et la manipulation de matériaux plats ou ronds. La pince coupante de côté assure une coupe précise des fils, même dans les zones difficiles d’accès. Enfin, la pince à becs demi-ronds offre un accès optimisé dans les espaces étroits grâce à ses longues mâchoires effilées. Les trois pinces sont livrées dans un emballage thermoformé transparent, à la fois protecteur et pratique.
Spécifications :
- Dimensions du coffret (L x H x P) : 170 x 370 x 40 mm
- Poids total avec emballage : 815 g
- Poignées : ergonomiques tri-matières avec interfaces KNIPEXtend
- Finition : pinces atramentisées noires, surface polie
- 03 02 180 - Pince universelle :
- Poids : 254 g
- Dimensions : 180 x 52 x 21 mm
- Capacité coupe fil mi-dur : Ø 3,4 mm
- Capacité coupe fil dur : Ø 2,2 mm
- Capacité câble cuivre multifilaire : Ø 12 mm, 16 mm²
- 26 12 200 - Pince à becs demi-ronds :
- Poids : 201 g
- Dimensions : 200 x 53 x 18 mm
- Capacité coupe fil mi-dur : Ø 3,2 mm
- Capacité coupe fil dur : Ø 2,2 mm
- 70 02 160 - Pince coupante de côté :
- Poids : 206 g
- Dimensions : 160 x 55 x 21 mm
- Capacité coupe fil mi-dur : Ø 3,0 mm
- Capacité coupe fil dur : Ø 2,0 mm
Normes :
- La pince universelle (03 02 180) est conforme à la norme DIN ISO 5746, qui garantit les exigences dimensionnelles et mécaniques des pinces universelles, notamment la capacité de coupe et la résistance à la torsion ;
- La pince à becs demi-ronds (26 12 200) est conforme à la norme DIN ISO 5745, qui encadre les performances des pinces demi-rondes, en particulier la résistance des pointes et la précision de coupe ;
- La pince coupante de côté (70 02 160) est conforme à la norme DIN ISO 5749, qui spécifie les critères de robustesse et de capacité de coupe dans des conditions d’usage intensif.
Informations sur la marque :
KNIPEX est une entreprise allemande fondée en 1882 et spécialisée dans la fabrication de pinces de précision haut de gamme. Reconnue mondialement pour sa qualité, la marque conçoit plus de 1 000 modèles pour les secteurs de l’électricité, de la mécanique, de l’industrie et du bâtiment. Avec un engagement fort en faveur de l’innovation, de l’ergonomie et de la durabilité, KNIPEX équipe aujourd’hui des millions de professionnels à travers plus de 100 pays.
Caractéristiques :
Le jeu 00 20 11 se compose de trois pinces essentielles, pensées pour assurer une prise efficace, une coupe nette et une maniabilité optimale dans toutes les situations courantes d'intervention. Forgées dans un acier à outils de haute qualité, les pinces sont trempées à l'huile pour une durabilité accrue. Chaque outil est doté de poignées ergonomiques composées de trois matériaux, garantissant une excellente préhension, même en cas d’utilisation prolongée. La pince universelle permet la coupe de câbles épais et la manipulation de matériaux plats ou ronds. La pince coupante de côté assure une coupe précise des fils, même dans les zones difficiles d’accès. Enfin, la pince à becs demi-ronds offre un accès optimisé dans les espaces étroits grâce à ses longues mâchoires effilées. Les trois pinces sont livrées dans un emballage thermoformé transparent, à la fois protecteur et pratique.
Spécifications :
- Dimensions du coffret (L x H x P) : 170 x 370 x 40 mm
- Poids total avec emballage : 815 g
- Poignées : ergonomiques tri-matières avec interfaces KNIPEXtend
- Finition : pinces atramentisées noires, surface polie
- 03 02 180 - Pince universelle :
- Poids : 254 g
- Dimensions : 180 x 52 x 21 mm
- Capacité coupe fil mi-dur : Ø 3,4 mm
- Capacité coupe fil dur : Ø 2,2 mm
- Capacité câble cuivre multifilaire : Ø 12 mm, 16 mm²
- 26 12 200 - Pince à becs demi-ronds :
- Poids : 201 g
- Dimensions : 200 x 53 x 18 mm
- Capacité coupe fil mi-dur : Ø 3,2 mm
- Capacité coupe fil dur : Ø 2,2 mm
- 70 02 160 - Pince coupante de côté :
- Poids : 206 g
- Dimensions : 160 x 55 x 21 mm
- Capacité coupe fil mi-dur : Ø 3,0 mm
- Capacité coupe fil dur : Ø 2,0 mm
Normes :
- La pince universelle (03 02 180) est conforme à la norme DIN ISO 5746, qui garantit les exigences dimensionnelles et mécaniques des pinces universelles, notamment la capacité de coupe et la résistance à la torsion ;
- La pince à becs demi-ronds (26 12 200) est conforme à la norme DIN ISO 5745, qui encadre les performances des pinces demi-rondes, en particulier la résistance des pointes et la précision de coupe ;
- La pince coupante de côté (70 02 160) est conforme à la norme DIN ISO 5749, qui spécifie les critères de robustesse et de capacité de coupe dans des conditions d’usage intensif.
Informations sur la marque :
KNIPEX est une entreprise allemande fondée en 1882 et spécialisée dans la fabrication de pinces de précision haut de gamme. Reconnue mondialement pour sa qualité, la marque conçoit plus de 1 000 modèles pour les secteurs de l’électricité, de la mécanique, de l’industrie et du bâtiment. Avec un engagement fort en faveur de l’innovation, de l’ergonomie et de la durabilité, KNIPEX équipe aujourd’hui des millions de professionnels à travers plus de 100 pays.
Attractive sales packaging with hanging eyelet. Tools in the plastic recessed with transparent lid. Dimensions (H x W x D): 170 x 370 x 40 mm.
Points forts
- Trois outils essentiels réunis dans un seul coffret pratique ;
- Qualité de coupe et de préhension optimisée pour tous types de matériaux ;
- Longue durée de vie grâce à l’acier trempé à l’huile et aux tranchants à induction ;
- Prise en main confortable même en cas d’usage prolongé grâce aux poignées tri-matières.
- Qualité de coupe et de préhension optimisée pour tous types de matériaux ;
- Longue durée de vie grâce à l’acier trempé à l’huile et aux tranchants à induction ;
- Prise en main confortable même en cas d’usage prolongé grâce aux poignées tri-matières.
Applications
Le jeu de pinces KNIPEX 00 20 11 est recommandé pour les travaux de montage, de maintenance et de réparation en électricité, mécanique générale, installation industrielle et maintenance sur site. Il est particulièrement adapté aux professionnels mobiles qui recherchent un équipement compact pour des interventions standard. Utilisable sur chantiers, dans les ateliers ou en environnements industriels, ce jeu constitue un complément idéal à toute boîte à outils professionnelle.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 3 |
|---|---|
| Type | jeu de pinces |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,13 € HT
/ unité
146,56 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h