Composition d'outils électricien Knipex 00 21 50 E
Sac à dos Knipex ''Modular X18'' Electricien
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :00 21 50 E
Rubix :7510-5542428
EAN :4003773089063
Documents
Détails articles : SAC A DOS KNIPEX ''MODULAR'' ELECTRO
Comprend 22 outils de marque dont 16 KNIPEX, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900. S'adapte à vous et à vos outils : pratique et confortable grâce à l'avant et à l'arrière entièrement articulés, au plateau à outils amovible et au rembourrage pour votre dos. Aussi unique que vous l'êtes : une flexibilité optimale grâce aux connecteurs FIDLOCK® innovants et aux sangles MOLLE. Adapté à tous les défis : avec deux compartiments intérieurs distincts pour les outils, instruments de mesure, ordinateurs portables ou tablettes. Charge utile max. : 15 kg. Volume : 18 litres. Tissu résistant en fibres synthétiques recyclées durables, anti-éclaboussures et facile à nettoyer. Coque moulée étanche en plastique résistant aux chocs pour une position verticale sécurisée lors de l'ouverture et de la fermeture, hauteur 6 cm. Une sangle MOLLE à l'intérieur et quatre sangles MOLLE à l'extérieur pour attacher les adaptateurs, mousquetons et accessoires. Les connexions FIDLOCK® se fixent ou se détachent en un rien de temps. 21 boucles de maintien et 37 poches, certaines dotées de fermeture Éclair. Sangle de bagage pour fixation aux poignées télescopiques des mallettes à outils. 53 x 34 x 21 cm (H x l x P), poids à vide 2,9 kg, capacité de charge testée jusqu'à 15 kg.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 173,10 € HT
/ unité
1 407,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours