Goupille cylindrique Spartex GOCOFB10X45A1.4305, Diamètre: 10 mm | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 1
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCOFB10X45A1.4305
Rubix :U600-8294687
Fabricant :0001210 45
EAN :4043377000125


Résumé technique
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CONIQUE TYPE B D.10X45 DIN 1 INOX A1 0001210 45
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10 A1 10X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1 |
| Type | goupilles coniques forme b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,36 € HT
/ 25 unités
258,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
45 mm