Goupille cylindrique Spartex GOCOCAN8X60A1, Diamètre: 8 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 1471
Goupilles coniques cannelées
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCOCAN8X60A1
Rubix :U600-8294758
Fabricant :147128 60
EAN :4043377135544


Résumé technique
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CONIQUE CAN.D.8X60 DIN 1471 INOX A1 147128 60
Goupilles coniques cannelées A1 8X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1471 |
| Type | goupilles coniques cannelées |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,49 € HT
/ 50 unités
276,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
60 mm