Bottes de sécurité mixtes Jallatte J0650-36, EU Pointure : 36 | Couleur : Marron | Matière principale : Cuir
JALHAKA SAS S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jallatte :J0650-36
Rubix :3883-6063468
Fabricant :00J065036
EAN :3597810186903

Documents
Détails articles : BOTTE JALHAKA JALHAKA S3 SRC P36 CUIR FLEUR HYDRO. SEM. SOFTANE
Botte de sécurité en cuir pleine fleur naturel AP 23, exclusivité Jallatte. Le design de la semelle Softane bimatière et de ses crampons est étudié pour combiner à la fois les meilleures performances d'adhérence sur tous les sols souillés et instables, de résistance à l'abrasion, et résiste au contact des huiles et hydrocarbures. Elle est équipée de l'absorbeur de chocs progressif. Sécurité intégrale : Embout 200 Joules en polymère de synthèse. Première de montage et intercalaire antiperforation Flextane Hp by Jallatte, zéro millimètre.
Points forts
Botte cuir 0% métal, réalisée en cuir pleine fleur AP 23, hydrofuge et oléofuge. Très bonne résistance à la vapeur d'eau (180 mn à 2bars). Très bonne tenue dans le temps.
Applications
Pétrole - Minerais – Chimie - BTP/Travaux extérieurs - Transport - Distribution
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marron |
|---|---|
| EU Pointure | 36 |
| Matière principale | cuir |
| Matière | cuir fleur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,03 € HT
/ paire
228,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
EU Pointure
36
