Bottes de sécurité mixtes GISS 840216, EU Pointure : 40 | Couleur : Marron | Matière principale : Cuir

Botte fourrée KILAUEA 2 S3 SRC CI

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :886027
GISS :840216
Rubix :C600-6077463
EAN :3660338057465
BOTTE FOURRE KILAUEA 2 S3 P40 CUIR GRAS MARRON
brand logo
brand logo

Résumé technique

Couleurmarron
EU Pointure40
Matière principalecuir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOTTE FOURRE KILAUEA 2 S3 P40 CUIR GRAS MARRON


La botte fourrée KILAUEA 2 de la marque GISS est destinée aux professionnels exposés à des conditions climatiques froides et humides. Son design intégralement pensé pour les travaux extérieurs en fait un équipement indispensable pour les opérateurs du BTP, de la logistique ou de l'industrie lourde.

Caractéristiques :
La botte fourrée KILAUEA 2 est fabriquée en cuir pleine fleur hydrofuge huilé, garantissant une résistance exceptionnelle à l’abrasion, à la déchirure et à la perforation. Elle intègre une doublure en fourrure synthétique pour maintenir les pieds au chaud lors des interventions en extérieur, même par temps froid. Son embout de protection en polycarbonate ultraléger et élastique offre une excellente protection contre les chocs tout en préservant le confort. L’insert anti-perforation en textile haute ténacité couvre toute la surface plantaire, assurant une sécurité maximale sans compromettre la souplesse. La semelle injectée en polyuréthane double densité est antiglisse grâce à une structure à crampons ouverte, facilitant l’évacuation des liquides. Le talon décroché renforce la stabilité, notamment lors de montées sur échelle. Enfin, le surbout anti-abrasion prolonge significativement la durée de vie du produit.

Spécifications :
• Matière de la tige : cuir pleine fleur hydrofuge huilé (2,0 à 2,2 mm)
• Doublure : fourrure synthétique
• Semelle : polyuréthane double densité (PU2D)
• Structure de la semelle : à crampons ouverte pour évacuation des liquides
• Embout de protection : polycarbonate ultraléger, thermiquement isolant (-10 à +40 °C)
• Insert anti-perforation : textile haute ténacité, 100 % de la surface du pied
• Surbout : renfort anti-abrasion
• Poids : 800 g en taille 42
• Couleur : marron
• Catégorie de sécurité : S3
• Structure sans métal

Normes :
• EN ISO 20345 : 2022 S3L CI SR FO : norme européenne actuelle définissant les exigences pour les chaussures de sécurité. Elle garantit une protection contre les chocs jusqu’à 200 joules (embout de sécurité), une semelle anti-perforation légère (S3L), une isolation contre le froid (CI), une résistance accrue au glissement (SR) ainsi qu’une résistance aux hydrocarbures (FO).
• Conformité réglementaire : Règlement (UE) 2016/425 : encadre la mise sur le marché et l’utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) dans l’Union européenne.

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.

Points forts

• Protection optimale contre les chocs et perforations (embout et insert textile)
• Confort thermique assuré par la doublure en fourrure synthétique
• Adhérence renforcée sur sols gras et glissants grâce aux crampons ouverts
• Longévité accrue avec surbout anti-abrasion
• Conception sans métal, légère et non conductrice
• Bonne isolation thermique de -10 à +40 °C
• Talon décroché pour une meilleure sécurité sur les échelles
• Semelle à double densité pour un excellent amorti

Applications

Cette botte de sécurité est parfaitement adaptée aux professionnels œuvrant en extérieur par temps froid, comme les techniciens de maintenance industrielle, les ouvriers du BTP, les agents de collecte, les conducteurs d'engins ou encore les logisticiens en entrepôts non chauffés. Elle est recommandée pour les environnements humides, glissants ou graisseux, grâce à sa semelle crantée et antiglisse. Sa structure renforcée et sa protection intégrale en font une alliée fiable dans les zones à risque mécanique ou thermique.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurmarron
EU Pointure40
Matière principalecuir
Imperméablenon
Type de semellesci
Protection des métatarsesnon
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
Matièrecuir pleine fleur
Promotion
Au lieu de 70,16 €
59,90 € HT
/ paire
71,88 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

40

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.