Bottes de sécurité mixtes GISS 899325, EU Pointure : 41 | Couleur : Noir | Matière principale : Polyuréthane
Botte PU - DOLOZ - S5S SR CI FO ESD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :899325
Rubix :C600-6238720
EAN :3660338529511


Résumé technique
| Couleur | noir |
|---|---|
| EU Pointure | 41 |
| Matière principale | polyuréthane |
Documents
Détails articles : BOTTE PU DOLOZ P41 S5S SR CI FO ESD
Pensées pour les environnements humides, les bottes de sécurité DOLOZ de GISS associent protection du pied et stabilité à la marche. Leur conception intégralement polymère, imperméable et sans métal s’inscrit dans une logique de sécurité complète. Elles s’adaptent aux contextes de chantier et aux zones exposées aux hydrocarbures.
Caractéristiques :
Les bottes de sécurité DOLOZ présentent une tige longue en polyuréthane injecté, imperméable et conçue pour limiter les infiltrations. La structure intègre un renfort latéral au niveau de la cheville ainsi qu’un ergot de déchaussement facilitant le retrait. L’embout de protection en fibre de verre et la semelle anti-perforation textile couvrant toute la surface contribuent à la protection du pied sans recourir à des éléments métalliques. La semelle extérieure antidérapante et antistatique participe à la stabilité sur sols humides, tandis que l’absorption d’énergie au talon accompagne la marche. L’ensemble est adapté aux environnements exposés aux produits chimiques et aux hydrocarbures.
Spécifications :
- Type de chaussure : botte de sécurité mixtes.
- Marquage de sécurité : S5S SR CI FO.
- Matière de la tige : polyuréthane (PU) avec propriétés antistatiques ESD.
- Doublure : coton et polyester.
- Embout de protection : composite en fibre de verre.
- Résistance à l’impact de l’embout : 200 J.
- Semelle extérieure : PU haute densité, antistatique et antidérapante.
- Semelle anti-perforation : textile type PS en fil d’aramide, non métallique, couvrant 100 % de la semelle.
- Semelle intérieure : amovible, en Soft-PU antistatique à mémoire de forme.
- Jonction semelle / tige : injectée.
- Propriétés électriques : ESD, dissipatrice d’électricité statique.
- Résistance aux hydrocarbures : oui.
- Isolation contre le froid : oui (CI).
- Environnement d’utilisation : humide.
- Gamme de tailles EU : 39 à 46.
- Poids : 920 g (en taille 42) par botte.
- 0 % métal garanti.
Normes :
- Règlement (UE) 2016/425 : règlement européen sur les EPI obligatoire pour afficher la certification CE.
- EN ISO 20345:2022 : norme européenne définissant les exigences fondamentales et complémentaires des chaussures de sécurité, incluant la résistance aux chocs, à la perforation et aux glissements.
- EN IEC 61340-4-3:2018 : norme relative aux chaussures dissipatrices d’électricité statique, précisant les plages de résistance électrique admissibles.
Caractéristiques :
Les bottes de sécurité DOLOZ présentent une tige longue en polyuréthane injecté, imperméable et conçue pour limiter les infiltrations. La structure intègre un renfort latéral au niveau de la cheville ainsi qu’un ergot de déchaussement facilitant le retrait. L’embout de protection en fibre de verre et la semelle anti-perforation textile couvrant toute la surface contribuent à la protection du pied sans recourir à des éléments métalliques. La semelle extérieure antidérapante et antistatique participe à la stabilité sur sols humides, tandis que l’absorption d’énergie au talon accompagne la marche. L’ensemble est adapté aux environnements exposés aux produits chimiques et aux hydrocarbures.
Spécifications :
- Type de chaussure : botte de sécurité mixtes.
- Marquage de sécurité : S5S SR CI FO.
- Matière de la tige : polyuréthane (PU) avec propriétés antistatiques ESD.
- Doublure : coton et polyester.
- Embout de protection : composite en fibre de verre.
- Résistance à l’impact de l’embout : 200 J.
- Semelle extérieure : PU haute densité, antistatique et antidérapante.
- Semelle anti-perforation : textile type PS en fil d’aramide, non métallique, couvrant 100 % de la semelle.
- Semelle intérieure : amovible, en Soft-PU antistatique à mémoire de forme.
- Jonction semelle / tige : injectée.
- Propriétés électriques : ESD, dissipatrice d’électricité statique.
- Résistance aux hydrocarbures : oui.
- Isolation contre le froid : oui (CI).
- Environnement d’utilisation : humide.
- Gamme de tailles EU : 39 à 46.
- Poids : 920 g (en taille 42) par botte.
- 0 % métal garanti.
Normes :
- Règlement (UE) 2016/425 : règlement européen sur les EPI obligatoire pour afficher la certification CE.
- EN ISO 20345:2022 : norme européenne définissant les exigences fondamentales et complémentaires des chaussures de sécurité, incluant la résistance aux chocs, à la perforation et aux glissements.
- EN IEC 61340-4-3:2018 : norme relative aux chaussures dissipatrices d’électricité statique, précisant les plages de résistance électrique admissibles.
Points forts
- Protection mécanique du pied assurée par un embout composite et une semelle anti-perforation non métallique.
- Stabilité accrue sur sols humides grâce à la semelle extérieure antidérapante.
- Utilisation en environnements froids et humides rendue possible par l’isolation et l’imperméabilité.
- Compatibilité avec des zones exposées aux hydrocarbures et produits chimiques.
- Stabilité accrue sur sols humides grâce à la semelle extérieure antidérapante.
- Utilisation en environnements froids et humides rendue possible par l’isolation et l’imperméabilité.
- Compatibilité avec des zones exposées aux hydrocarbures et produits chimiques.
Applications
Les DOLOZ sont destinées aux travaux difficiles réalisés en environnement humide ou extérieur. Elles trouvent leur place sur les chantiers de construction, dans les zones industrielles exposées à l’eau, à la boue ou aux hydrocarbures, ainsi que dans les activités nécessitant une protection renforcée du pied sur sols glissants. Leur conception sans métal et leurs propriétés ESD permettent également une utilisation dans des contextes où la dissipation des charges électrostatiques est requise.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| EU Pointure | 41 |
| Matière principale | polyuréthane |
| Sans métal | oui |
| Protection des métatarses | non |
| Catégorie de sécurité | s5 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 62,77 €
59,90 € HT
/ paire
71,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h





