Bottes de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité TYRS30NR-45, EU Pointure : 45 | Couleur : Noir | Matière principale : Cuir
Rangers de sécurité TYR S3 CI HI SRC HRO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :TYRS30NR-45
Rubix :4448-6196429
EAN :3237154406458



Documents
Détails articles : CHAUSSURE TYR S3 HAUT NOIR VIBRAM ANTISTATIQUE
Avec leur doublure imper-respirante et leur semelle VIBRAM® ultra adhérente, les TYR S3 de Lemaitre sécurité sont idéales pour les terrains difficiles et les conditions extrêmes.
Caractéristiques :
Conçues pour affronter des conditions de travail particulièrement difficiles, ces rangers de sécurité assurent une protection complète du pied. La tige, réalisée en cuir lisse hydrofuge et renforcée à l’avant par un surbout en TPU injecté, offre une défense efficace contre l’abrasion et les impacts. À l’intérieur, la doublure imper-respirante favorise la respiration du pied tout en garantissant une imperméabilité totale à l'eau. Leur semelle extérieure VIBRAM®, conçue en polyuréthane et caoutchouc nitrile antistatique, procure un grip remarquable sur les surfaces glissantes. Le confort est renforcé par une semelle intérieure en mousse à mémoire de forme, qui épouse la morphologie du pied dès les premières minutes d’utilisation. L’ouverture latérale par zip améliore significativement l’enfilage. Sans aucun composant métallique, ces bottes conviennent parfaitement aux zones de travail sous détection. Enfin, le double chaussant assure un ajustement ergonomique pour toutes les pointures, qu’il s’agisse de modèles masculins ou féminins.
Spécifications :
- Nombreuses pointures disponibles.
- Chaussant : femme (du 35 au 39) et homme (du 40 au 49).
- Poids d’une chaussure : 757 g (pointure 38), 837 g (pointure 42).
- Tige : cuir lisse hydrofuge avec surbout en TPU injecté.
- Doublure : membrane imper-respirante.
- Col : croûte de cuir hydrofuge.
- Embout : fibre composite HDFC.
- Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité.
- Semelle extérieure Vibram® : TRAILIUM PU2D et caoutchouc nitrile antistatique.
- Coefficient d’adhérence SRA : 0,43 à plat, 0,42 au talon.
- Coefficient d’adhérence SRB : 0,23 à plat, 0,19 au talon.
- Talon décroché de 15 mm.
- Fermeture : zip intérieur + laçage.
Normes :
Ces chaussures montantes de sécurité sont certifiées CE selon le règlement (UE) 2016/425. Elle est donc conforme à la norme EN ISO 20345 dans la catégorie S3. Elle affiche les exigences suivantes :
- SRC : résistance aux glissements sur sols en céramique et en acier.
- HRO : résistance de la semelle à la chaleur par contact direct.
- HI : isolation contre la chaleur du semelage.
- CI : isolation contre le froid du semelage.
- WR : résistance à la pénétration et à l’absorption d’eau.
- A : chaussures antistatiques.
- E : absorption d’énergie au talon.
- FO : résistance aux hydrocarbures.
- P : protection contre la perforation.
Informations sur la marque :
Lemaitre Sécurité est un fabricant français reconnu pour son expertise dans la conception de chaussures de sécurité innovantes et performantes. Basé à Val de Moder en Alsace, l’entreprise conçoit et fabrique ses produits avec un haut niveau d’exigence qualitative. Forte de plusieurs décennies d’expérience, Lemaitre propose des solutions adaptées aux besoins de nombreux secteurs : BTP, logistique, industrie lourde, pétrochimie, etc.
Caractéristiques :
Conçues pour affronter des conditions de travail particulièrement difficiles, ces rangers de sécurité assurent une protection complète du pied. La tige, réalisée en cuir lisse hydrofuge et renforcée à l’avant par un surbout en TPU injecté, offre une défense efficace contre l’abrasion et les impacts. À l’intérieur, la doublure imper-respirante favorise la respiration du pied tout en garantissant une imperméabilité totale à l'eau. Leur semelle extérieure VIBRAM®, conçue en polyuréthane et caoutchouc nitrile antistatique, procure un grip remarquable sur les surfaces glissantes. Le confort est renforcé par une semelle intérieure en mousse à mémoire de forme, qui épouse la morphologie du pied dès les premières minutes d’utilisation. L’ouverture latérale par zip améliore significativement l’enfilage. Sans aucun composant métallique, ces bottes conviennent parfaitement aux zones de travail sous détection. Enfin, le double chaussant assure un ajustement ergonomique pour toutes les pointures, qu’il s’agisse de modèles masculins ou féminins.
Spécifications :
- Nombreuses pointures disponibles.
- Chaussant : femme (du 35 au 39) et homme (du 40 au 49).
- Poids d’une chaussure : 757 g (pointure 38), 837 g (pointure 42).
- Tige : cuir lisse hydrofuge avec surbout en TPU injecté.
- Doublure : membrane imper-respirante.
- Col : croûte de cuir hydrofuge.
- Embout : fibre composite HDFC.
- Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité.
- Semelle extérieure Vibram® : TRAILIUM PU2D et caoutchouc nitrile antistatique.
- Coefficient d’adhérence SRA : 0,43 à plat, 0,42 au talon.
- Coefficient d’adhérence SRB : 0,23 à plat, 0,19 au talon.
- Talon décroché de 15 mm.
- Fermeture : zip intérieur + laçage.
Normes :
Ces chaussures montantes de sécurité sont certifiées CE selon le règlement (UE) 2016/425. Elle est donc conforme à la norme EN ISO 20345 dans la catégorie S3. Elle affiche les exigences suivantes :
- SRC : résistance aux glissements sur sols en céramique et en acier.
- HRO : résistance de la semelle à la chaleur par contact direct.
- HI : isolation contre la chaleur du semelage.
- CI : isolation contre le froid du semelage.
- WR : résistance à la pénétration et à l’absorption d’eau.
- A : chaussures antistatiques.
- E : absorption d’énergie au talon.
- FO : résistance aux hydrocarbures.
- P : protection contre la perforation.
Informations sur la marque :
Lemaitre Sécurité est un fabricant français reconnu pour son expertise dans la conception de chaussures de sécurité innovantes et performantes. Basé à Val de Moder en Alsace, l’entreprise conçoit et fabrique ses produits avec un haut niveau d’exigence qualitative. Forte de plusieurs décennies d’expérience, Lemaitre propose des solutions adaptées aux besoins de nombreux secteurs : BTP, logistique, industrie lourde, pétrochimie, etc.
Points forts
- Doublure imper-respirante assurant un confort thermique optimal et une hygiène renforcée.
- Semelle VIBRAM® ultra-adhérente pour une sécurité accrue sur tous types de sols.
- Zip intérieur pratique pour un enfilage rapide et un ajustement facile.
- Double chaussant pour une ergonomie adaptée à toutes les morphologies.
- Semelle VIBRAM® ultra-adhérente pour une sécurité accrue sur tous types de sols.
- Zip intérieur pratique pour un enfilage rapide et un ajustement facile.
- Double chaussant pour une ergonomie adaptée à toutes les morphologies.
Applications
Les bottes de sécurité TYR S3 conviennent à une large variété de secteurs exposés à des conditions rudes. Elles sont idéales pour les travaux publics, les chantiers forestiers, la construction, l’entretien des voiries, les plates-formes pétrolières, la pétrochimie, la chimie, les activités outdoor, le bâtiment et les collectivités.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| EU Pointure | 45 |
| Matière principale | cuir |
| Matière | cuir lisse hydrofuge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,58 € HT
/ paire
363,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
45
