Lampe de poche Milwaukee IR PL250, Flux lumineux: 250 lm

IR PL250

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Milwaukee :IR PL250
Rubix :8989-5451275
Fabricant :4933478705
EAN :4058546348984
LAMPE DE POCHE A BATTERIE INTERNE IR PL250

Résumé technique

Flux lumineux250 lm

Documents

Détails articles : LAMPE DE POCHE A BATTERIE INTERNE IR PL250


La lampe de poche Milwaukee IR PL250 délivre un flux lumineux de 250 lm avec technologie TRUEVIEW™ et une portée de faisceau jusqu’à 70 m. Rechargeable en USB-C, elle intègre un pointeur laser de classe 2 pour faciliter la communication sur chantier.

Caractéristiques :
La Milwaukee IR PL250 dispose de deux niveaux d’éclairage pour ajuster simplement l’intensité en fonction de l’intervention et maîtriser l’autonomie. La technologie TRUEVIEW™ assure une lumière nette et homogène, avec un indice de rendu des couleurs de 80 et une température de 4 000 K, adaptée aux environnements techniques. Un pointeur laser de classe 2 apporte un repère visuel précis lors des échanges sur site. La zone de protection en caoutchouc permet de maintenir la lampe entre les dents afin d’éclairer une zone tout en gardant les deux mains libres, et le clip réversible et amovible permet une fixation rapide sur vêtement ou support. L’ensemble fonctionne avec une batterie interne REDLITHIUM™ Li-ion rechargeable par USB-C. Lorsque le niveau devient faible, un témoin lumineux clignote pour signaler la recharge nécessaire. Le câble USB-C est fourni.

Spécifications :
- Référence Milwaukee : 4933478705.
- Flux lumineux : 250 lm (niveau haut) / 50 lm (niveau bas).
- Distance maximale du faisceau : 70 m.
- Puissance : 3 W.
- Tension nominale : 4 V.
- Autonomie : 2 h (haut) / 8 h (bas).
- Temps de recharge : 120 min.
- Indice de rendu des couleurs (CRI) : 80.
- Température de couleur : 4 000 K.
- Puissance du laser : ≤ 1 mW.
- Longueur d’onde du laser : 650 nm.
- Entrée USB : 5 V DC ; 0,1 A – 0,5 A.
- Indice de protection : IP67.
- Poids avec batterie : 0,06 kg.
- Température de fonctionnement : -20 °C à +40 °C.
- Température de recharge : +5 °C à +40 °C.
- Type de batterie : lithium-ion interne non amovible.

Normes :
- EN 60825-1:2014+A11:2021. Cette norme définit la classification et les exigences de sécurité des appareils laser. La lampe est classée laser 2.
- EN 50689:2021. Norme applicable aux appareils laser destinés aux consommateurs finaux.
- Certification CE. Atteste de la conformité aux exigences européennes en matière de sécurité, santé et protection.
- Classe de protection électrique III. Indique un fonctionnement en très basse tension de sécurité.
- Indice de protection IP67. Garantit une protection totale contre la poussière et une immersion temporaire sous l'eau jusqu’à 2 m.

Points forts

- Éclairage adaptable grâce aux deux modes, permettant d’ajuster l’intensité selon la durée d’intervention.
- Portée jusqu’à 70 m, facilitant l’inspection à distance.
- Pointeur laser intégré, facilitant la désignation claire de points précis sur le terrain.
- Format léger de 60 grammes, réduisant la gêne lors du port quotidien.
- Recharge USB-C avec câble inclus, simplifiant la gestion énergétique sur site.

Applications

S’utilise lors d’opérations de maintenance industrielle, d’inspection d’équipements et de travaux d’installation électrique. Sur chantier, le pointeur laser facilite la désignation de points précis à distance. En atelier ou en environnement extérieur, la protection IP67 permet un usage en présence de poussières ou d’humidité. Son format compact et son clip de fixation conviennent aux interventions mobiles, notamment dans le bâtiment, l’industrie manufacturière et les services techniques.

Informations techniques


Attributs
Flux lumineux250 lm
73,89 € HT
/ unité
88,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours