Gants et manchettes anti coupures Ansell 11-772 08, Taille : 08 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à la coupure : D
HyFlex™ 11-772
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :11-772 08
Rubix :0493-6306075
Fabricant :11772080






Documents
Détails articles : GANT HYFLEX 11772 T8
Offre une protection éprouvée ISO D / ANSI A4 contre la coupe et une durabilité durable — aidant à réduire l’impact environnemental sans compromettre la sécurité ou les performances.
Points forts
- Innovation avancée en fils : protection contre la coupe sans inconfort métallique ou verre
- Fils éco recyclés : fabriqués avec plus de 50 % de contenu post-consommation en PET *
- Revêtement PU sans DMF : jusqu’à 4 × de résistance à l’usure supérieure pour une durée de vie plus longue **
* 1 paire de 11-772 équivaut à 1,48 bouteilles en plastique post-consommation standard (500 ml, PET)
** Contre les gants Ansell PU standards avec le même niveau de protection
Applications
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 8 |
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | polyester |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Couleur | vert |
| Matière | polyester recyclé post-consommation, spandex, élastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,80 € HT
/ 12 paires
171,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h