Gants et manchettes anti coupures GISS 887682, Taille : 08 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : B
Gant G-CUT SC PU B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :887682
Rubix :C600-6189920
EAN :3660338410734

Documents
Détails articles : GANT G-CUT SC PU B T8 HDPE END.PU N B UE10
Conçus pour les environnements secs ou légèrement gras, ces gants robustes assurent une bonne protection contre les coupures sans nuire à la précision des gestes.
Caractéristiques :
Le gant G-CUT SC PU B est tricoté à partir de fibres HPPE et de Spandex, offrant ainsi une résistance aux coupures modérée tout en assurant une grande flexibilité. Son maillage serré en jauge 13 procure un ajustement précis et confortable, tout en limitant la pénétration des salissures. L'enduction en polyuréthane appliquée sur la paume et les bouts des doigts assure une très bonne adhérence et une résistance renforcée à l'abrasion.
Spécifications :
- Composition : fibre HPPE (polyéthylène haute performance) et Spandex (élasthanne).
- Fabrication : gant tricoté sans coutures.
- Forme : anatomique.
- Enduction : PU (polyuréthane) sur la paume et le bout des doigts.
- Poignet : élastique.
- Jauge : 13.
- Couleur : gris.
- Large choix de tailles.
Normes :
Conformes au Règlement (UE) 2016/425 sur les Équipements de Protection Individuelle (EPI). Certifiés selon la norme EN 388 avec niveaux de performance 4X42B :
- Abrasion : niveau 4/4 (8 000 cycles).
- Déchirure : niveau 4/4 (75 N).
- Perforation : niveau 2/4 (60 N).
- Coupure (selon EN ISO 13997) : niveau B/F (6 N).
Informations sur la marque :
Depuis plus de 25 ans, GISS conçoit des EPI et des accessoires de sécurité de haute qualité, adaptés aux besoins des professionnels européens. Marque exclusive du groupe Rubix, elle accompagne aujourd’hui près de 40 000 clients en Europe. GISS propose une offre complète et fiable pour la protection de la tête, des mains, du corps et des pieds.
Caractéristiques :
Le gant G-CUT SC PU B est tricoté à partir de fibres HPPE et de Spandex, offrant ainsi une résistance aux coupures modérée tout en assurant une grande flexibilité. Son maillage serré en jauge 13 procure un ajustement précis et confortable, tout en limitant la pénétration des salissures. L'enduction en polyuréthane appliquée sur la paume et les bouts des doigts assure une très bonne adhérence et une résistance renforcée à l'abrasion.
Spécifications :
- Composition : fibre HPPE (polyéthylène haute performance) et Spandex (élasthanne).
- Fabrication : gant tricoté sans coutures.
- Forme : anatomique.
- Enduction : PU (polyuréthane) sur la paume et le bout des doigts.
- Poignet : élastique.
- Jauge : 13.
- Couleur : gris.
- Large choix de tailles.
Normes :
Conformes au Règlement (UE) 2016/425 sur les Équipements de Protection Individuelle (EPI). Certifiés selon la norme EN 388 avec niveaux de performance 4X42B :
- Abrasion : niveau 4/4 (8 000 cycles).
- Déchirure : niveau 4/4 (75 N).
- Perforation : niveau 2/4 (60 N).
- Coupure (selon EN ISO 13997) : niveau B/F (6 N).
Informations sur la marque :
Depuis plus de 25 ans, GISS conçoit des EPI et des accessoires de sécurité de haute qualité, adaptés aux besoins des professionnels européens. Marque exclusive du groupe Rubix, elle accompagne aujourd’hui près de 40 000 clients en Europe. GISS propose une offre complète et fiable pour la protection de la tête, des mains, du corps et des pieds.
Points forts
- Bonne protection contre les coupures grâce à la fibre HPPE.
- Excellente résistance à l’abrasion pour une durée de vie prolongée.
- Confort optimal et grande précision de manipulation.
- Adhérence efficace sur surfaces sèches ou légèrement grasses.
- Excellente résistance à l’abrasion pour une durée de vie prolongée.
- Confort optimal et grande précision de manipulation.
- Adhérence efficace sur surfaces sèches ou légèrement grasses.
Applications
Les gants GISS G-CUT SC PU B sont conçus pour la manipulation de pièces tranchantes dans des environnements secs ou légèrement huileux. Ils sont idéaux pour les activités de montage, de maintenance, de fabrication mécanique ou d’assemblage de pièces métalliques.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 8 |
| Niveau de résistance à la coupure | b |
| Matière principale | hppe |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Matière | fibre hppe/spandex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,60 € HT
/ 10 paires
55,92 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h