Gants et manchettes anti coupures Ansell 11-752 06, Taille : 06 | Matière principale : Élasthanne | Niveau de résistance à la coupure : 2
HyFlex 11-752 Gant durable résistant aux coupures légères
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :11-752 06
Rubix :0493-6295307
Fabricant :11752060
EAN :00076490794491




Documents
Détails articles : GANT HYFLEX 11752 T6
Offre une protection éprouvée contre les coupures ISO B / ANSI A2 et une durabilité à long terme, sans compromettre la sécurité ou les performances.
Points forts
Innovation avancée en matière de fil : Offre une résistance aux coupures sans l’inconfort des fibres métalliques ou de verre. Pas de piqûre, pas de casse - juste une protection sûre et confortable dans un design léger de calibre 18.
Fabriqué avec plus de 50 % de polyester recyclé récupéré à partir de bouteilles en plastique standard post-consommation (bouteilles en PET)**.
Revêtement très durable : Le revêtement PU sans DMF offre une résistance à l’usure jusqu’à 4 fois supérieure à celle du PU standard***, retardant l’exposition de la doublure et prolongeant la durée de vie utile du gant.
Certifié sans danger pour la peau : Sans DMF, sans silicone et sans latex, irritants courants dans les gants industriels. Testé et certifié par Dermatest™ et OEKO-TEX™.
*Basé sur la taille 9 **1 paire de 11-752 équivaut à 1,21 bouteilles en plastique standard (500 ml, PET) ***Par rapport aux gants en PU Ansell standard avec le même niveau de protection
Fabriqué avec plus de 50 % de polyester recyclé récupéré à partir de bouteilles en plastique standard post-consommation (bouteilles en PET)**.
Revêtement très durable : Le revêtement PU sans DMF offre une résistance à l’usure jusqu’à 4 fois supérieure à celle du PU standard***, retardant l’exposition de la doublure et prolongeant la durée de vie utile du gant.
Certifié sans danger pour la peau : Sans DMF, sans silicone et sans latex, irritants courants dans les gants industriels. Testé et certifié par Dermatest™ et OEKO-TEX™.
*Basé sur la taille 9 **1 paire de 11-752 équivaut à 1,21 bouteilles en plastique standard (500 ml, PET) ***Par rapport aux gants en PU Ansell standard avec le même niveau de protection
Applications
Automotive
Matériel industriel et biens d’équipement
Industrie aérospatiale
Production
Maintenance d’infrastructure
Matériel industriel et biens d’équipement
Industrie aérospatiale
Production
Maintenance d’infrastructure
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 6 |
| Niveau de résistance à la coupure | 2 |
| Matière principale | élasthanne |
| Contact alimentaire | non |
| ESD | oui |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Couleur | vert |
| Matière | m a t é r i a u d e l ’ e n d u c t i o n: dmf-free polyurethane<br/>m a t é r i a u d u s u p p o r t: spandex, polyester recyclé post-consommation, élastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 539,36 € HT
/ 144 paires
1 847,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours