Gants et manchettes anti coupures Tegera 73-8, Taille : 08 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à la coupure : F
TEGERA® 73
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :73-8
Rubix :C312-6185942
EAN :7340118341156





Résumé technique
| Type | manchette |
|---|---|
| Taille | 8 |
| Niveau de résistance à la coupure | f |
Documents
Détails articles : MANCHETTE 73 TAILLE 8 MANCHETTE 73 TAILLE 8
La manchette anti-coupure TEGERA® 73 combine une protection de haut niveau contre les coupures et un confort optimisé grâce à sa technologie avancée CRF® (Cut Resistant Fiber). Conçue pour offrir une sécurité maximale, elle est durable, ergonomique et agréable à porter, même pendant de longues périodes d'utilisation.
Caractéristiques:
La manchette anti-coupure TEGERA® 73, dotée de la technologie CRF® (Cut Resistant Fiber), assure une protection maximale contre les coupures, blessures abrasives, égratignures et lacérations tout en assurant un confort et une sensibilité tactile accrue. Avec sa doublure en polyester, HPPE, spandex et fibre d'acier inoxydable, cette manchette garantit également une durabilité exceptionnelle. Conçue pour un ajustement parfait, elle dispose d'un système de fixation unique qui facilite l'enfilage et le retrait tout en maintenant une tenue sûre. Enfin, elle est également approuvée pour une utilisation en contact direct avec des produits alimentaires.
Spécifications:
- Matériau : Technologie CRF®, HPPE, Polyester, Spandex, Fibre fil inox
- Modèle de manchette : Manchette longue
- Jauge : 10
- Tailles disponibles : 8, 9, 10
- Longueur : 420-490 mm (selon la taille)
- Couleur : Noir
- Conditionnement : lot de 6.
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 3X4XF qui atteste de sa résistance à l'abrasion (3/4), et à la déchirure (4/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de F. Ces gants sont également adaptés au contact alimentaire.
Informations sur la marque:
TEGERA est une marque appartenant à l'entreprise suédoise Ejendals, reconnue pour son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, tels que des gants de sécurité et des chaussures de protection. Depuis sa création en 1949, Ejendals s'engage à fournir des produits de haute qualité, destinés à garantir la sécurité des travailleurs et à répondre aux exigences de divers environnements industriels.
Caractéristiques:
La manchette anti-coupure TEGERA® 73, dotée de la technologie CRF® (Cut Resistant Fiber), assure une protection maximale contre les coupures, blessures abrasives, égratignures et lacérations tout en assurant un confort et une sensibilité tactile accrue. Avec sa doublure en polyester, HPPE, spandex et fibre d'acier inoxydable, cette manchette garantit également une durabilité exceptionnelle. Conçue pour un ajustement parfait, elle dispose d'un système de fixation unique qui facilite l'enfilage et le retrait tout en maintenant une tenue sûre. Enfin, elle est également approuvée pour une utilisation en contact direct avec des produits alimentaires.
Spécifications:
- Matériau : Technologie CRF®, HPPE, Polyester, Spandex, Fibre fil inox
- Modèle de manchette : Manchette longue
- Jauge : 10
- Tailles disponibles : 8, 9, 10
- Longueur : 420-490 mm (selon la taille)
- Couleur : Noir
- Conditionnement : lot de 6.
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 3X4XF qui atteste de sa résistance à l'abrasion (3/4), et à la déchirure (4/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de F. Ces gants sont également adaptés au contact alimentaire.
Informations sur la marque:
TEGERA est une marque appartenant à l'entreprise suédoise Ejendals, reconnue pour son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, tels que des gants de sécurité et des chaussures de protection. Depuis sa création en 1949, Ejendals s'engage à fournir des produits de haute qualité, destinés à garantir la sécurité des travailleurs et à répondre aux exigences de divers environnements industriels.
Points forts
- Offre une résistance exceptionnelle aux coupures grâce à la technologie CRF® ;
- Approuvée pour une utilisation en contact direct avec des produits alimentaires ;
- Conception ergonomique assurant un confort optimal pour un port prolongé ;
- Fixation unique permettant un ajustement parfait et une mise en place facilitée.
- Approuvée pour une utilisation en contact direct avec des produits alimentaires ;
- Conception ergonomique assurant un confort optimal pour un port prolongé ;
- Fixation unique permettant un ajustement parfait et une mise en place facilitée.
Applications
La manchette TEGERA® 73 est recommandée pour une utilisation dans des environnements à risques de coupures, tels que le travail d'exploitation de machines, la manipulation de produits alimentaires, le bâtiment et les travaux publics, ainsi que les travaux d'installation et d'ingénierie. Elle est également idéale pour le travail en entrepôt, dans l'industrie du verre et dans le secteur métallurgique. Elle convient parfaitement pour les opérations de manutention lourde où la sécurité et la précision sont essentielles.
Informations techniques
Attributs
| Type | manchette |
|---|---|
| Taille | 8 |
| Niveau de résistance à la coupure | f |
| Matière principale | polyester |
| Contact alimentaire | oui |
| Environnement d'utilisation | sec |
| ESD | non |
| Matière | polyester, nylon, fibre fil inox, spandex, technologie crf® |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,06 € HT
/ 6 unités
147,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h