Gants et manchettes anti coupures Hexarmor 6063807, Taille : 07 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à la coupure : F

Gant PointGuard® Ultra 9032

Voir les informations techniques

Références

Hexarmor :6063807
Rubix :0506-6205224
Fabricant :6063807
EAN :0810001790684
GANT POINTGUARD ULTRA 9032 T7 ANTI PIQURES END.NITRILE SABLE
brand logo

Résumé technique

Typegants
Taille7
Niveau de résistance à la coupuref
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GANT POINTGUARD ULTRA 9032 T7 ANTI PIQURES END.NITRILE SABLE


Le gant de protection HexArmor® PointGuard® Ultra 9032 offre une résistance exceptionnelle contre les piqûres d'aiguilles et les coupures, tout en garantissant un confort optimal et une haute visibilité. Conçu spécialement avec une technologie brevetée SuperFabric® et un revêtement en nitrile sablé, ce gant sans couture combine sécurité maximale et manipulation aisée, même dans les environnements humides. Il est idéal pour ceux exposés à des risques élevés de perforation et d’injection de fluides sous haute pression.

Caractéristiques :
Le gant HexArmor® PointGuard® Ultra 9032 est conçu pour assurer une protection maximale contre les coupures et les piqûres d'aiguille grâce à sa conception en trois couches de SuperFabric®. Cette technologie exclusive intègre de minuscules plaques de protection superposées sur un tissu haute performance, réduisant ainsi les risques de perforation. L'enduction 3/4 en nitrile sablé améliore la prise en main, même en présence d'huile ou d'humidité, et assure une grande résistance à l'abrasion. Le gant est fabriqué avec un liner en polyester haute visibilité de jauge 15, ce qui renforce la sécurité en environnement professionnel et améliore le confort du porteur. Son poignet tricoté empêche l'intrusion de saleté et de débris, garantissant une meilleure hygiène et durabilité.

Spécifications :
- Matériau : SuperFabric®, polyester, élasthanne
- Revêtement : Caoutchouc nitrile sablé (enduction 3/4)
- Résistance à la perforation par fluide : jusqu'à 10 150 PSI (700 bar)
- Modèle : poignets tricot avec bord-côte
- Style de manchette : élastique
- Jauge du liner : 15
- Coloris : bleu, jaune haute visibilité
- Réutilisable (R)
- Gants mixtes.

Normes :
Ce gant de protection contre les piqûres d'aiguilles HexArmor® PointGuard® Ultra 9032 est conforme aux normes suivantes :
- EN 388 (4X43F) : garantit une haute résistance à l'abrasion (4/4), aux déchirures (4/4) et aux perforations (3/4), avec une notation spécifique indiquant une résistance très élevée aux coupures de niveau F.
- EN 21420 : assure le respect des exigences générales pour les gants de protection.

Informations sur la marque :
Uvex est une marque renommée dans le domaine de la sécurité individuelle, spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de protection de haute qualité. Fondée en 1926, uvex a bâti sa réputation en offrant des produits innovants et fiables pour la sécurité des travailleurs dans divers secteurs, tels que l'industrie, la construction, et le second œuvre. L'entreprise s'engage à fournir des solutions de protection qui améliorent à la fois la sécurité et le confort des utilisateurs. Avec de nombreux brevets et une présence mondiale, uvex continue de repousser les limites de l'innovation en matière de protection individuelle.

Points forts

- Protection avancée contre les piqûres d'aiguilles et les coupures grâce à la technologie brevetée SuperFabric® ;
- Conception légère et sans couture pour un confort optimal et une grande dextérité ;
- Enduction 3/4 en nitrile sablé offrant une excellente résistance à l'abrasion et une meilleure adhérence même en milieu humide ;
- Confort et souplesse avec un liner en polyester haute visibilité de jauge 15 ;
- Poignet tricoté pour empêcher la pénétration de saleté et de débris ;
- Haute durabilité, réduisant la nécessité de remplacement fréquent.

Applications

Le gant HexArmor® PointGuard® Ultra 9032 est particulièrement recommandé pour les environnements nécessitant une haute protection contre les piqûres d'aiguilles et les coupures, tels que l'industrie du verre et du métal, l'industrie automobile ou les travaux impliquant des objets tranchants ou non ébavurés. Il convient également parfaitement aux tâches de précision et au contrôle qualité, particulièrement dans des conditions humides ou en présence de fluides sous haute pression.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille7
Niveau de résistance à la coupuref
Matière principalepolyester
Revêtement des gantsnitrile
Matièresuperfabric
132,91 € HT
/ paire
159,49 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.