Lubrifiant Kärcher 62880500, Contenance: 1000 ml
Huile pour pompe 1 l
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :62880500
Rubix :0222-7051926
EAN :4002667004601
Documents
Détails articles : HUILE DE MOTEUR 1L 62880500
Mélange d'huiles minérales hautement raffinées contenant des additifs spéciaux. Liquide brun. Point d'éclair 230 °C. Densité à 15° : 0,887 g/cm³.
Applications
Mélange d'huiles minérales hautement raffinées contenant des additifs spéciaux. Liquide brun. Point d'éclair 230 °C. Densité à 15° : 0,887 g/cm³.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1000 ml |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,86 € HT
/ unité
44,23 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

