Graisseur automatique Simalube 210-11060
Graisseur Simalube
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Simalube :210-11060
Rubix :4047-1265445
Fabricant :210-11060


Résumé technique
| Contenance | 15 ml |
|---|---|
| Min. Température d'utilisation | -30 °C |
| Max. Température d'utilisation | 100 °C |
Documents
Détails articles : GRAISSEUR AUTO SIMALUBE 15 GRAISSE FLUIDE
Les graisseurs simalube® protégés par un brevet mondial assurent l'alimentation en lubrifiant de tous les points de graissage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les graisseurs sont réglables en continu pour une durée de 1 à 12 mois.
- Pression de service : max. 5 bar
- Système de commande: cellule génératrice de gaz H2 (élément sec).
- Pression de service : max. 5 bar
- Système de commande: cellule génératrice de gaz H2 (élément sec).
simalube 15ml avec graisse fluide
Points forts
Fiable
Peu encombrant
Étanche à l'eau
Installation variable
Couts de stockage minime
Facile d'utilisation
Peu encombrant
Étanche à l'eau
Installation variable
Couts de stockage minime
Facile d'utilisation
Applications
Le graisseur simalube est adapté pour l'installation à tout type de point de graissage, comme roulements, paliers lisses, guidages linéaires, engrenages, broches, et chaines. Il peut même être installé sous l'eau.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 15 ml |
|---|---|
| Min. Température d'utilisation | -30 °C |
| Max. Température d'utilisation | 100 °C |
| Temps de fonctionnement | ajustable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,32 € HT
/ unité
44,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h



