Graisseur automatique Perma 100052
Graisse polyvalente
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Perma :100052
Rubix :6243-1064858
EAN :4061201000462



Documents
Détails articles : GRAISSEUR CLASSIC SF04 GRAISSE HAUTE TEMPERATURE
Perma Classic peut être utilisé dans tous les domaines d'application où la température ambiante est comprise entre 0 et + 40 °C. Selon les conditions d'utilisation, un volume de lubrifiant de 120 cm³ est distribué en 1, 3, 6 ou 12 mois. Ce fonctionnement éprouvé est basé sur une réaction électrochimique. La vis d'activation est vissée dans le système de lubrification et l'œillet est arraché. Le générateur de gaz inclus génère une pression de 4 bars maximum qui fait avancer le piston et transporte le lubrifiant jusqu'au point de lubrification.
Points forts
-Sécurité contre les manipulations, facilité d'utilisation - lubrification permanente à faible coût - changement rapide et facile sans outil spécial - boîtier robuste pour une utilisation dans des environnements difficiles - lubrification sûre et permanente dans les zones d'explosion - sécurité accrue au travail, car les zones dangereuses doivent être visitées moins fréquemment pour la maintenance - utilisation souterraine possible
Applications
Perma Classic est utilisé pour la lubrification monopoint des roulements à rouleaux et des paliers lisses, des guides coulissants, des engrenages ouverts, des crémaillères, des broches, des joints d'arbre, des chaînes, etc. à des températures ambiantes de 0 à + 40 °C. Les domaines d'application classiques sont l'exploitation minière, la sidérurgie et l'industrie automobile ainsi que la construction mécanique.
Informations techniques
Attributs
| Min. Température d'utilisation | 0 °C |
|---|---|
| Max. Température d'utilisation | 40 °C |
| Temps de fonctionnement | ajustable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,58 € HT
/ unité
61,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours