Graisseur automatique Schaeffler OPTIME-LW-C4-R2

Lubrificateur OPTIME C4

Voir les informations techniques

Références

Schaeffler :OPTIME-LW-C4-R2
Rubix :0255-1532802
Fabricant :3058432220000
EAN :4064328930186
OPTIME C4 LUBRIFICATEUR

Détails articles : OPTIME C4 LUBRIFICATEUR


Le premier lubrificateur multipoint connecté du marché, le FAG OPTIME C4 :
- s’intègre pleinement à l’écosystème OPTIME,
- fonctionne avec une seule référence pour la graisse ou l’huile,
- permet de gérer des quantités différentes de lubrifiant sur chaque sortie,
- assure un contrôle continu de la bonne lubrification tout au long de la production.

Le FAG OPTIME C4 est un système de lubrification automatique pour la lubrification à point unique, conçu pour simplifier encore davantage l’entretien des machines. Après l’introduction du lubrificateur intelligent monopoint OPTIME C1 en 2022, la gamme s’élargit avec une solution plus polyvalente capable de répondre aux applications les plus exigeantes.
Certaines machines nécessitent plusieurs points à lubrifier, des volumes de lubrifiant plus importants, ou ne disposent pas d’un espace suffisant pour installer un lubrificateur directement sur le point de graissage. Le FAG OPTIME C4 a été spécialement développé pour répondre à ces contraintes tout en apportant plus de flexibilité, d’informations et de confort aux équipes de maintenance.

--> Pour fonctionner, le système OPTIME C4 nécessite l’abonnement de base, un abonnement mensuel ainsi que l’utilisation d’une cartouche ou d’un réservoir de lubrifiant.

Points forts

Plus simple
Interface intuitive et installation rapide pour une mise en service sans contraintes.


Plus intelligent
Bénéficie de la technologie avancée déjà éprouvée sur l’OPTIME C1, avec des fonctions supplémentaires pour une lubrification plus uniforme.


Plus de tranquillité
Surveillance continue et informations fiables pour réduire les risques d’erreurs ou de sous‑lubrification.


Gain de temps
Moins d’interventions manuelles grâce à un suivi automatisé et à une distribution précise du lubrifiant.


Plus durable
Une lubrification optimisée qui prolonge la durée de vie des roulements et limite les arrêts imprévus.


Plus de sécurité
Réduit les déplacements dans les zones difficiles d’accès et améliore la sécurité des équipes de maintenance.


Plus pratique
Plus d’options d’installation et davantage de flexibilité pour s’adapter aux environnements contraignants.

Applications

Idéals pour les équipements nécessitant une lubrification régulière et fiable, les lubrificateurs intelligents permettent d’automatiser l’entretien tout en assurant un suivi en temps réel. Ils réduisent les interventions manuelles complexes, optimisent la maintenance et garantissent une lubrification continue des machines industrielles

Informations techniques


Attributs
Promotion
Au lieu de 1 014,46
381,65 HT
/ unité
457,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours