Références
Perma :107037
Rubix :6243-1062201
EAN :4061201056674



Détails articles : GRAISSEUR FUTURA SF10 GRAISSE ALIMENTAIRE NSF H1
Perma Futura est le système de lubrification automatique monopoint optimal pour tous les secteurs de l'industrie, en particulier pour les installations dont les conditions ambiantes exigent une hygiène extrême. Ce système de lubrification est particulièrement utilisé dans l'industrie alimentaire. Perma Futura est également idéal pour les zones de production sujettes à la corrosion.
Points forts
-Sécurité contre les manipulations, manipulation aisée - lubrification permanente à faible coût - changement rapide et facile sans outil spécial - contrôle rapide du niveau grâce à la position du piston visible en permanence dans le système de lubrification - résistance à la corrosion, possibilité d'utilisation sous l'eau - lubrification sûre et permanente dans les zones d'explosion - sécurité accrue sur le lieu de travail, car les zones dangereuses doivent être visitées moins souvent pour l'entretien - utilisation souterraine possible
Applications
Perma FUTURA convient à la lubrification monopoint des paliers à roulements et des paliers lisses, des guidages lisses, des engrenages ouverts, des crémaillères, des broches, des joints d'arbre et des chaînes. Ce système de lubrification est utilisé de manière optimale dans les zones qui doivent être maintenues dans des conditions d'hygiène particulières. Grâce à sa résistance à la corrosion, Perma Futura a fait ses preuves dans l'industrie alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Min. Température d'utilisation | 0 °C |
|---|---|
| Max. Température d'utilisation | 40 °C |
| Temps de fonctionnement | 12 mois |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,79 € HT
/ unité
72,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours