Graisseur automatique Perma 110281
Graisse haute performance
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Perma :110281
Rubix :6243-1423140
EAN :4061201084844



Documents
Détails articles : GRAISSEUR NOVA.LC.125.SF01
Le perma NOVA peut être utilisé dans tous les domaines d'application entre -20°C et +60°C. Une durée de distribution de 1 à 12 mois peut être saisie à l'aide de la touche de réglage de l'unité de commande NOVA. L'unité de commande calcule alors la quantité de gaz nécessaire pour une distribution constante et sûre, en tenant compte de la température ambiante. perma NOVA se compose d'une unité de commande réutilisable, d'un NOVA LC rempli de graisse ou d'huile (avec valve de rétention d'huile intégrée) et d'un couvercle de protection. Le NOVA LC est disponible dans les tailles 65 cc et 125 cc.
Points forts
- Réglage de la durée de fonctionnement indépendamment de la température ambiante - Démarrage accéléré en un jour - Manipulation simplifiée et sûre - L'unité de commande NOVA est réutilisable - Utilisation universelle aussi bien dans les zones froides qu'à des niveaux de température plus élevés - La compensation de température permet une utilisation à des températures ambiantes très changeantes/différentes - Raccord fileté stable grâce à la console de support intégrée - Lubrification sûre et permanente dans les zones à risque d'explosion - Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau - Augmentation de la sécurité au travail
Applications
Le perma NOVA a été développé pour la lubrification monopoint des paliers à roulement et des rotules, des glissières de guidage, des réducteurs ouverts, des crémaillères, des joints d'arbre et des chaînes dans des zones où les températures ambiantes varient fortement (par exemple en cas d'utilisation à l'extérieur). Le système de lubrification est étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau lorsque les différents composants sont correctement assemblés (IP 65). Le perma NOVA avec LC 65 cc est particulièrement adapté à la lubrification des moteurs électriques.
Informations techniques
Attributs
| Min. Température d'utilisation | -20 °C |
|---|---|
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Temps de fonctionnement | 12 mois |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,27 € HT
/ unité
96,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
