Graisseur automatique Perma 104488

Graisse polyvalente

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Perma :104488
Rubix :6243-1416637
EAN :4061201033729
CARTOUCHE STAR LC 250 SF 04
brand logo

Résumé technique

Min. Température d'utilisation-20 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Temps de fonctionnement12 mois

Documents

Détails articles : CARTOUCHE STAR LC 250 SF 04


Perma STAR LC fonctionne de manière entièrement automatique, indépendamment de la température et de la pression, avec une décharge très précise. Le système se compose d'un entraînement électromécanique, d'un LC avec 60, 120 ou 250 cm³ de lubrifiant et d'une batterie. La période de décharge souhaitée et la taille du LC peuvent être facilement sélectionnées à l'aide du bouton-poussoir et sont immédiatement visibles sur l'écran LCD. L'état de fonctionnement actuel est indiqué sur l'écran LCD et par des voyants LED (rouge / vert) visibles de tous les côtés. Les signaux LED sont reconnaissables à distance.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Min. Température d'utilisation-20 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Temps de fonctionnement12 mois
94,61 € HT
/ unité
113,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours