Ventilation assistée - Accessoire 3M 7100063882
Housses de tête, de cou et d'épaules pour respirateurs à air propulsé 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100063882
Rubix :2771-6127300
Fabricant :7100063882
EAN :4046719988693
Documents
Détails articles : COIFFE RIGIDE VERSAFLO SERIE M
Le couvre-coiffe ignifugé 3M™ Versaflo™ M-972, conçu en polyester ignifuge et jetable, protège la coiffe série M des étincelles et particules chaudes.
Caractéristiques:
Le couvre-coiffe ignifugé 3M™ Versaflo™ M-972 est fait pour protéger les coiffes de la série M contre les étincelles et les particules chaudes. En polyester ignifuge, il est très résistant et jetable, donc facile à remplacer si abîmé ou sale. Il est compatible avec tous les produits 3M™ Versaflo™ de la série M, ce qui le rend simple à utiliser.
Normes:
Ce couvre-coiffe ignifugé 3M™ Versaflo™ M-972 est conforme aux normes CE, garantissant que le produit respecte les standards européens en matière de qualité et de sécurité.
Informations sur la marque:
Depuis sa création en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, 3M est devenu un acteur majeur de l'innovation mondiale. L'entreprise, connue pour ses débuts dans le papier de verre et le ruban de masquage, emploie aujourd'hui plus de 91 000 collaborateurs dans 70 pays et commercialise plus de 60 000 produits. 3M est réputée pour transformer des concepts scientifiques en solutions concrètes qui répondent aux besoins variés de ses clients.
Caractéristiques:
Le couvre-coiffe ignifugé 3M™ Versaflo™ M-972 est fait pour protéger les coiffes de la série M contre les étincelles et les particules chaudes. En polyester ignifuge, il est très résistant et jetable, donc facile à remplacer si abîmé ou sale. Il est compatible avec tous les produits 3M™ Versaflo™ de la série M, ce qui le rend simple à utiliser.
Normes:
Ce couvre-coiffe ignifugé 3M™ Versaflo™ M-972 est conforme aux normes CE, garantissant que le produit respecte les standards européens en matière de qualité et de sécurité.
Informations sur la marque:
Depuis sa création en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, 3M est devenu un acteur majeur de l'innovation mondiale. L'entreprise, connue pour ses débuts dans le papier de verre et le ruban de masquage, emploie aujourd'hui plus de 91 000 collaborateurs dans 70 pays et commercialise plus de 60 000 produits. 3M est réputée pour transformer des concepts scientifiques en solutions concrètes qui répondent aux besoins variés de ses clients.
Points forts
- Protège efficacement contre les étincelles et les particules chaudes, préservant ainsi la durabilité des coiffes série M ;
- Conception jetable pour un remplacement facile et hygiénique ;
- Fabriqué en polyester ignifuge pour une résistance accrue dans les environnements exigeants ;
- Compatible avec toute la gamme 3M™ Versaflo™ série M, assurant une intégration parfaite avec l’équipement existant.
- Conception jetable pour un remplacement facile et hygiénique ;
- Fabriqué en polyester ignifuge pour une résistance accrue dans les environnements exigeants ;
- Compatible avec toute la gamme 3M™ Versaflo™ série M, assurant une intégration parfaite avec l’équipement existant.
Applications
Le couvre-coiffe ignifugé 3M™ Versaflo™ M-972 est recommandé pour les applications dans des secteurs tels que la construction et le meulage, où les étincelles et les particules chaudes peuvent endommager l’équipement.
Informations techniques
Attributs
| Type | pièces de rechange et accessoires |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,77 € HT
/ unité
74,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours