Ventilation assistée - Accessoire 3M PF651

Housses de protection pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :PF651
Rubix :2771-6189867
Fabricant :7100236812
EAN :4054596825857
HOUSSE DE PROTECTION PR PF-600E PROT RESPIRATOIRE VENTI.ASSIST

Résumé technique

Typepièces et accessoires pour systèmes à adduction d’air et à ventilation assistée

Documents

Détails articles : HOUSSE DE PROTECTION PR PF-600E PROT RESPIRATOIRE VENTI.ASSIST


La housse de protection 3M™ PF-651 est notre housse jetable conçue pour contribuer à prolonger la durée de vie de l'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ PF-602E+.
Prolongez la durée de l'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ PF-602E+ grâce à la housse de protection 3M™ PF-651. Notre housse jetable contribue à protéger l'unité filtrante des éclaboussures, des pulvérisations, de la poussière et d'autres contaminants.

Points forts


• Accessoire de housse jetable
• Convient à l'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ PF-602E+
• Contribue à protéger des éclaboussures, des pulvérisations, de la poussière et d'autres contaminants
• Une utilisation régulière peut prolonger la durée de vie de l'unité filtrante

Applications

Assemblage et mécanique - Construction - Maintenance des installations - Peinture - Traitement des métaux

Informations techniques


Attributs
Typepièces et accessoires pour systèmes à adduction d’air et à ventilation assistée
38,28 € HT
/ unité
45,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours