Veste haute visibilité Coverguard 7HWGOXL, Taille : XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Hi-way réversible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :7HWGOXL
Rubix :4886-6077610
EAN :3435241700360

Documents
Détails articles : GILET REVERSIBLE HI WAY TXL ORANGE/GRIS
Matière extérieure fluorescente 150 D polyester oxford, PU fluorescent. Isolation 100% polyester 140g/m². Matière intérieure grise polyester pongée, PVC
Points forts
Vêtement haute visibilité réversible, bandes retro réfléchissante, protège reins + serrage bas, nombreuses poches, réversible avec côté gris non hi-viz
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | gris |
| Matière | polyester oxford / polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,98 € HT
/ unité
85,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
