Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B188/B4820 - 888981
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :B188/B4820 - 888981
Rubix :X600-1474254
Fabricant :888981
EAN :3660338415340


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b188 |
| Longueur intérieure | 4775 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B188/B4820 B17X4775LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b188 |
| Longueur intérieure | 4775 mm |
| Longueur extérieure | 4820 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 4820 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,77 € HT
/ unité
32,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours