Courroies trapézoïdales classiques Gates B85 17X2210LP/2160LI HIPOWER

Hi-Power B

Voir les informations techniques

Références

Gates :B85 17X2210LP/2160LI HIPOWER
Rubix :7608-1142917
Fabricant :900310085
EAN :5412571051100
COURROIE 17X11 LI 2160 LP 2210 B85

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb85
Longueur intérieure2160 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 2160 LP 2210 B85


Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb85
Longueur intérieure2160 mm
Longueur extérieure2210 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence2210 mm
Matièrecr
Section17 mm
Température maxi60 °C
Température mini-30 °C
34,14 HT
/ unité
40,97 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours