Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 3150

Courroie trapézoïdale VB B/17

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :17 X 3150
Rubix :0314-1048825
Fabricant :1526663
EAN :4014486034967
COURROIE 17X11 LI 3150 LP 3190 B124

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb124
Longueur intérieure3150 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 3150 LP 3190 B124


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb124
Longueur intérieure3150 mm
Longueur extérieure3219 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence3190 mm
49,38 € HT
/ unité
59,26 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h