Références
Festo :VMPA14-M1HF-KS-PI
Rubix :0326-2562513
Fabricant :578818
EAN :4052568262891

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA14-M1HF-KS-PI
Électrodistributeur VMPA14-M1HF-KS-PI Fonction de distributeur=2x3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=14 mm, Débit nominal normal=600 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve vmpa |
|---|---|
| Matière du corps | aluminium |
| Tension | 24 V |
| Min. Température d'utilisation | -5 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression mini de service | -0,9 bar |
| Pression maxi de service | 8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,30 € HT
/ unité
290,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours