Références
Festo :VSNC-F-P53C-MD-N14-FN
Rubix :0326-2562452
Fabricant :577274
EAN :4052568262570

Résumé technique
| Type | vsnc distributeur normalisé |
|---|---|
| Type de raccord | npt1/4 |
| Matière du corps | aluminium |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSNC-F-P53C-MD-N14-FN
Électrodistributeur VSNC-F-P53C-MD-N14-FN Fonction de distributeur=5/3, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=32 mm, Débit nominal normal=1250 l/min, Pression de service=3 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vsnc distributeur normalisé |
|---|---|
| Type de raccord | npt1/4 |
| Matière du corps | aluminium |
| Connexion | 1/4 npt |
| Min. Température d'utilisation | -20 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression mini de service | 3 bar |
| Pression maxi de service | 8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,00 € HT
/ unité
265,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours